XT60付きバッテリーケーブルマリンテック6日以内出荷
シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm
小型で高電流対応のXT60コネクタ付き
ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!
・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)
・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!
・小型ながら60Aまでの電流に対応!
・ケーブル長さ30cm
防水レセプタクル(蓋付)マリンテック当日出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用マリンテック6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用マリンテック6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水3路スイッチマリンテック6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチマリンテック6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水BOX2型 電線口4方向マリンテック6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用マリンテック6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水BOX1型 電線口2方向マリンテック6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用マリンテック6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
冷風機マリンテック税込¥7,808¥7,098