絞り込み
ブランド
  • SEAFLO(シーフロ)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(403)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
  • 浅野金属工業(77)
  • 岩崎製作所(48)
  • 光電(41)
  • 報商製作所(36)
  • ノーブランド(35)
  • 日本船具(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • ファインジャパン[釣具](25)
  • PLASTIMO(21)
  • オーシャンライフ(19)
  • ノムラ(19)
  • 関西マリーン(18)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • 高階救命器具(15)
  • インターコムマリン(15)
  • SELECTED BY MARINTEC(15)
  • LiTime(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAFLO インスペクションハッチ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO インスペクションハッチ

    SEAFLO(シーフロ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。 蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
    内径(Φmm)180外径(Φmm[Φinch])250[8]
  • SEAFLO アクセスハッチ  2ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO アクセスハッチ 2ヶ所ロック開閉式

    SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
  • デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ SEAFLO(シーフロ)

    デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ

    SEAFLO(シーフロ)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    海の上という特別な環境において、トイレの快適性は航海の質を左右する重要な要素です。SEAFLOデラックス・フラッシュ・マリントイレは、無機質な船舶用装備の枠を超え、高級感溢れるセラミック(陶器)製ボウルと、ボタン一つで洗浄から排水までを完結させる全自動システムを融合させしました。面倒な手動ポンプ操作や、後処理の不安から解放されます。家庭用トイレに近い静音設計のソフトクローズ・シートや、汚れが付きにくい磁器ボウルの質感は、ゲストを招く際にも大きな安心感を与えてくれるはずです。信頼の粉砕(マセレーター)技術により、確実な排水を実現。あなたの愛艇のサニタリースペースを、機能的かつモダンな空間へとアップグレードします。
    仕様排水接続径 (Outlet):1インチ または 1.5インチ寸法給水接続径 (Inlet):3/4インチ (約19mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357.9 × 475.3 × 437.4素材ボウル:磁器 (Vitreous China)
  • ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ SEAFLO(シーフロ)

    ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ

    SEAFLO(シーフロ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ABS樹脂製のドリンクホルダーです。可動式のアームなので不要時は折りたため、場所を取りませ。ん。ボトルや缶、マグカップなどいろいろなサイズに対応できるよう調整ができます。6ケ所のネジの取付けにより外れにくくなっています。見た目以上にしっかりとしたドリンクホルダーです。350ml缶をセットすることができ、ボートが揺れても倒れません。不要な時はコンパクトに折りたためます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)縦98.3×横95×高さ97.7ホワイト内径(Φmm)75
  • SEAFLO アクセスハッチ  1ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO アクセスハッチ 1ヶ所ロック開閉式

    SEAFLO(シーフロ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
    寸法L(mm)375寸法H(mm)270寸法L1(mm)291寸法h1(mm)192
  • SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付) SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付)

    SEAFLO(シーフロ)
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
    セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
  • SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナーなし) SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナーなし)

    SEAFLO(シーフロ)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
    セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m
  • SEAFLO マリントイレ コンパクト SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ コンパクト

    SEAFLO(シーフロ)
    51,980税込57,178
    1個
    欠品中
    日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。 ※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。 日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
    仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
  • SEAFLO マリントイレ  スタンダード テンダリクローズ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO マリントイレ スタンダード テンダリクローズ

    SEAFLO(シーフロ)
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
    仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
  • SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。 2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。 サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。 175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。 キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。 片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。 ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。
船舶艤装品