絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- HARKEN(ハーケン)(2)
- ナショナルマリン(1)
- マリンテック(9)
- 工進(317)
- 関西マリーン(1)

ウインチリレー
SELECTED BY MARINTEC¥5,698税込¥6,2681式7日以内出荷ABSハウジング: ウインチ リレー ハウジングは一体成形の ABS 絶縁難燃性ハウジングで、リレーの安全性を大幅に向上させます。幅広い用途: ウインチ リレーは、ATV、ユーティリティ ビークル、スノーモービル、芝刈り機、ガーデン トラクターなどに広く使用されています。安定した性能:この電動ウインチリレーは始動電力が高く、始動スイッチング電流を効果的に減らし、リレーの安定性を確保できます。真鍮のコイル: ウインチ リレー内の真鍮のコイルは、モーターをすばやく始動でき、良好な伝導性と電流容量を備えています。ウインチリレー: この電動ウインチ リレーの定格は 600A および 12V で、分割充電やハイパワー リレーなどを必要とする車両に最適です。使用方法:製品を取り出して直接使用してください。