三方ローラー浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ浅野金属工業5日以内出荷から74日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1
強力ダルマブロックPB型浅野金属工業6日以内出荷
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車
新製品『強力ダルマブロックPB型』
※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11
シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。
トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。
ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
デッキエンドローラー浅野金属工業6日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
スナップリングIL浅野金属工業6日以内出荷
インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
AKブロックⅢ-A型オーフ浅野金属工業6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業6日以内出荷
使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。
本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。
シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。
使用荷重(t)5材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304寸法(mm)150質量(kg)11.8ロープ径(Φmm)(最大)32ベアリング呼び番号6308
強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業6日以内出荷
使用荷重(t)5材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業6日以内出荷
シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。
従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。
グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。
金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303シーブ径(mm)150寸法d(mm)26寸法L(mm)396寸法L1(mm)57寸法L2(mm)194寸法B(mm)161寸法B1(mm)44寸法t(mm)42寸法t1(mm)87六角レンチ径(Φmm)10・14ベアリング呼び番号6211使用荷重(t)5.0
AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)浅野金属工業5日以内出荷から6日以内出荷
このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。
本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。
シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。
材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当
強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業6日以内出荷
強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。
シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211関連資料(0.08MB)シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14
冷風機マリンテック税込¥7,808¥7,098