絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19)
  • Nautos(11)
  • トップウォーター(5)
  • 福鞆工業(4)
  • spinlock(4)
  • ノムラ(3)
  • Wichard(3)
  • 関西マリーン(3)
  • ニッコー機材(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • マリンテック(1)
  • インターコムマリン(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • 日本ビクター工業(1)
  • SEAFLO(シーフロ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • アルミ三方ローラー 浅野金属工業

    アルミ三方ローラー

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
  • 固定滑車 横型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR

    浅野金属工業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR

    浅野金属工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 重量フック(スイベル付) 浅野金属工業

    重量フック(スイベル付)

    浅野金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
  • アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業

    アルミイカリ巻きローラー

    浅野金属工業
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
  • 三方ローラー 浅野金属工業

    三方ローラー

    浅野金属工業
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
    材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
  • スイベルフックⅡ型 浅野金属工業

    スイベルフックⅡ型

    浅野金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
    材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
  • パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パーススナップシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
  • スナップリング 浅野金属工業

    スナップリング

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
  • 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
  • AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ

    浅野金属工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
    材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1
  • AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
  • AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き

    浅野金属工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
  • 固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 壁付用ブロック 浅野金属工業

    壁付用ブロック

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)SUS304使用ロープ径(mm)Φ14まで材質(シーブ)SCS13
  • AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業

    AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
    質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
  • スナップフック 3SH 浅野金属工業

    スナップフック 3SH

    浅野金属工業
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
    材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
  • 強力ダルマブロックPB型 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB型

    浅野金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
    付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
  • ステン重量フック(鍛造品) 浅野金属工業

    ステン重量フック(鍛造品)

    浅野金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、ピン、バネ、ラッチ=SUS304
  • デッキエンドローラーJIS型 浅野金属工業

    デッキエンドローラーJIS型

    浅野金属工業
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    材質SUS304、ブッシュ=HBsB穴径(Φmm)16
  • デッキエンドローラー 浅野金属工業

    デッキエンドローラー

    浅野金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
    材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
  • ドアクリップN(S)型 浅野金属工業

    ドアクリップN(S)型

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1020ドア厚(mm)4まで
  • ドアクリップN型 浅野金属工業

    ドアクリップN型

    浅野金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1000ドア厚(mm)4まで
  • ドアクリップJIS型 浅野金属工業

    ドアクリップJIS型

    浅野金属工業
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、内、外部ハンドル=SCS14(SUS316相当)、ブッシュ、座金、グリースニップル=真鍮質量(g)3070
  • ドアクリップB型 浅野金属工業

    ドアクリップB型

    浅野金属工業
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、内部ハンドル=SCS13質量(g)1500
  • パースリング 浅野金属工業

    パースリング

    浅野金属工業
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
    材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス寸法(mm)80質量(kg)7.4使用荷重(t)2.5長さL(mm)326リング寸法(mm)2重:2×25
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
    材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金質量(kg)4.1サイズ120使用荷重(t)3長さL(mm)274六角レンチ径(Φmm)4.14
  • パースリングBL型 浅野金属工業

    パースリングBL型

    浅野金属工業
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
    材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金質量(kg)2.5サイズ60使用荷重(t)2.5長さL(mm)233六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
  • パースオートシャックル 浅野金属工業

    パースオートシャックル

    浅野金属工業
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
  • オートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
  • オートシャックル 浅野金属工業

    オートシャックル

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
    材質特殊ステンレスサイズL質量(g)730使用荷重(kg)1300長さL(mm)135
  • オートシャックルⅢ型 浅野金属工業

    オートシャックルⅢ型

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。 本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。 本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
    材質特殊ステンレス軸径(Φmm)本体:12
  • スナップリングIL 浅野金属工業

    スナップリングIL

    浅野金属工業
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
  • スナップフック 浅野金属工業

    スナップフック

    浅野金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304

船体艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用滑車/金属部品