絞り込み
ブランド
- NTスイベル(91)
- 浅野金属工業(18)
- kizakura(キザクラ)(11)
- ヨーヅリ(10)
- 三宅商店(10)
- 山田実業(7)
- 太陽産業(7)
- ダイイチ(4)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(4)
- クレイジーオーシャン(4)
- ヤマリア(YAMASHITA)(3)
- 愛和産業(1)
- VANGUARD(ヴァンガード)[釣具](1)
エコロジープロダクト

海っ子(漁業用特殊沈子)
愛和産業¥57,980~税込¥63,778~1箱(10個)ほか7日以内出荷から9日以内出荷漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなどRoHS指令(10物質対応)対応
2リング付ベアリング(100個入)
太陽産業¥14,980~税込¥16,478~1袋(100個)6日以内出荷から8日以内出荷延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。漁業者業務用の100個入セットです。用途延縄・一本釣りのヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
強力ダルマブロック PB型 1車 150mm
浅野金属工業¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
双葉サルカン
山田実業¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)ほか4日以内出荷山田実業オリジナルのサルカンになります。 テグスの屈曲が少ないのでナイロンテグスの強力低下を最低限に抑えます用途連結部品 撚戻長さ(mm)40サイズSS寸法a(mm)7.9横幅(mm)14.7寸法b(mm)9
パースカップリング
浅野金属工業¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
チョーカーフック-R
浅野金属工業¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4


















![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)