絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(2)
- 147(4)
- 165(7)
- 185(1)
- 190(6)
- 216(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 27(1)
- 46(2)
- 48(1)
- 56(2)
- 57(6)
- 61(1)
- 64(1)
- 66(1)
- 68(4)
- 80(1)
電源(V)
- 100(19)
仕様・用途
- ライト付き(11)
- 集じん機接続可(12)
穴径(Φmm)
- 20(19)
- 25(1)
コード長さ(m)
- 5
- 0.7(1)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 4.7(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 17(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 36(1)
- 37(3)
- 38(5)
- 46(7)
- 54(1)
- 57(1)
- 68(1)
17・30・31・36・37・38・46・54・57・68
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(2)
- 4300(1)
- 4700(4)
- 5000(2)
- 5200(1)
- 5500(7)
- 5600(2)
- 9000(1)
4100・4300・4700・5000・5200・5500・5600・9000
消費電力(W)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(10)
- 1100~1200未満(5)
700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
- 7.5(3)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(10)
- 12(5)
7.5・9.5・10・11・12
ブランド
- マキタ(14)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
マキタ・EARTH MAN・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(2)
147(4)
165(7)
185(1)
190(6)
216(1)

丸のこ アルミベース ブレーキ付
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
電気マルノコ
マキタ(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)273仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電気マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)288仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)3.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電気丸のこ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷鉄板製ベース、集じん機接続可能取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可
185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様質量(kg)4仕様・用途集じん機接続可
125ミリマルノコ
マキタ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電気丸のこ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
125ミリ内装マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
165ミリマルノコ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
防じんマルノコ
マキタ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
190ミリマルノコ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き
165ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)274仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.2仕様・用途ライト付き
147ミリマルノコ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269質量(kg)2.6
147ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322色白全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
147ミリマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322色青全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電気丸鋸
エスコ¥26,100税込¥28,7101個4日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.6エスコ品番EA851AF-2
電動丸鋸
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2
際切マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き