絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具](54)
  • 明和製作所(24)
  • 友定建機(6)
  • 酒井重工業(3)
  • トンボ工業(2)
  • フジモリ産業(2)
  • エスコ(1)
  • MEIWA(1)
  • 藤田(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • アオイ化学工業(1)
  • AJ Tech(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
  • プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具]
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの
    仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
  • プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
    用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
  • 部品 MVH-306 三笠産業[工具]

    部品 MVH-306

    三笠産業[工具]
    47税込52
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業

    フィルターシートタフ 1m×25m

    フジモリ産業
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
    仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781アズワン品番67-5588-09
  • 路盤紙 一般品 アオイ化学工業

    路盤紙 一般品

    アオイ化学工業
    2,779税込3,057
    1巻
    3日以内出荷
    破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。 コンクリートの打設締固め時に破れません。 コンクリート打設時の下地に。
    仕様●品名:路盤紙(一般品)●幅(mm):1000●長さ(m):50●横(mm):76.5●坪量(g/m2):76.5±4.0●材質/仕上:クラフト紙●原産国:日本●発注コード:257-1820アズワン品番67-5565-58
  • アイセブンシュート 藤田

    アイセブンシュート

    藤田
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    コンクリートを打設場所まで落とし込む管 ホッパーと組み合わせて使用 落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで) 積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
    仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレンアズワン品番67-9209-51
  • 四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ エスコ

    四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1本
    翌日出荷
    四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
    仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼
  • ランマー用カバー 三笠産業[工具]

    ランマー用カバー

    三笠産業[工具]
    23,980税込26,378
    1枚
    翌々日出荷
    防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
    用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号
  • 低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    低騒音型プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
  • タンピングランマー 三笠産業[工具]

    タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
  • ハンドトロウェル 友定建機

    ハンドトロウェル

    友定建機
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
    用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
  • エンジンランマー 酒井重工業

    エンジンランマー

    酒井重工業
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    世界最軽量クラスから重量級まで豊富なバリエーションであらゆる現場に対応。Wクリーナ・先端カットシューを標準装備。ランマ リコイル部も保護強化し、エンジンガードを採用
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×375×1015エンジン形式ホンダGX100打撃数(Hz)10.8~11.5[650~690vpm]定格出力(kW[PS])2.3[3.1]速度(m/min)作業/8~12
  • エンジンプレート 酒井重工業

    エンジンプレート

    酒井重工業
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ。エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備。徹底した低重心設計による作業時の安定性向上。転圧板厚さ275%upで長寿命(メーカー従来機比)。手元スロットルを標準装備
    寸法(幅W×長さL)(mm)転圧板:340×460エンジン形式ホンダGX120定格出力(kW[PS])2.4[3.2]速度(m/min)作業/23~28起振力(kN[kgf])10.8[1100]振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800]
  • エンジンプレート 酒井重工業

    エンジンプレート

    酒井重工業
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ。エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備。徹底した低重心設計による作業時の安定性向上。SAKAIオリジナル転圧板反転機構(ぐるっとプレート)を標準装備
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    629,800税込692,780
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備
    その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。
    その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
    その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備
    その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
    その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
  • トロウェルディスク AJ Tech

    トロウェルディスク

    AJ Tech
    219,800税込241,780
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    トロウェル用のスムージングディスク。完全国内生産にこだわり、安定した品質の商品です。国内の各トロウェルメーカーの機種に対応しており、各メーカー様の互換商品として、ご使用することができます。
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
    用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
    用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8付属品バッテリートラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
  • プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC75H

    三笠産業[工具]
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
    用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7
  • バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター(前後進自在型)

    三笠産業[工具]
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
    用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン
  • タンピング ランマー 三笠産業[工具]

    タンピング ランマー

    三笠産業[工具]
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
    用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
  • 低騒音プレート(防音型) MEIWA

    低騒音プレート(防音型)

    MEIWA
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
    用途道路の砕石および砂利の締め固めに。トラスコ品番793-0585幅(mm)295、転圧板:295高さ(mm)830奥行(mm)850、転圧板:480タンク容量(L)1.5燃料ガソリン騒音値(dB)78.7エンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)7.8
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
    仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    559,800税込615,780
    1台
    6日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
    仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
  • フィルターシートタフ 2m×25m フジモリ産業

    フィルターシートタフ 2m×25m

    フジモリ産業
    75,980税込83,578
    1巻
    12日以内出荷
    コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
    仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779アズワン品番67-5588-10
  • モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw トンボ工業

    モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw

    トンボ工業
    459,800税込505,780
    1台
    12日以内出荷
    SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
    仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
  • モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw トンボ工業

    モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw

    トンボ工業
    459,800税込505,780
    1台
    12日以内出荷
    SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
    仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様機械質量(kg):62本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×350×835燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン(2.0)振動板(幅W×長さL)(mm)350×525エンジンタイプホンダGX120
  • 移動車輪装着型プレート 明和製作所

    移動車輪装着型プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
  • 前後進プレート 明和製作所

    前後進プレート

    明和製作所
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷
  • 散水装置付きプレート 明和製作所

    散水装置付きプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
  • 低騒音ランマ 明和製作所

    低騒音ランマ

    明和製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    ストローク(mm)40~60(打撃)
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。 振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。 吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
    仕様エンジン最大出力(PS)4.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830燃料タンク容量(L)2.3主な使用エンジンCCROBIN-EX13D寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350機械本体質量(kg)63最大速度(m/min)25振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
転圧機