2ページ目: 携行缶本体

43件中 4143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ガソリン缶キャップヘッダー付 土井金属化成

    ガソリン缶キャップヘッダー付

    土井金属化成
    6,998税込7,698
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    GC-3~GC-20共通セット部品です。
    トラスコ品番246-5746材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)40奥行(mm)60危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成

    ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付

    土井金属化成
    5,998税込6,598
    1箱(12個)
    当日出荷
    土井金属製ガソリン缶専用部品です。
    トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
  • セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE

    セーフティ缶 タイプ2

    JUSTRITE(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
    用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)規格FM、UL、ULC危険物の類別非危険物

ガソリン・軽油携行缶』には他にこんなカテゴリがあります

携行缶本体