絞り込み
特性
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • 万能グリース AZ(エーゼット)

    万能グリース

    AZ(エーゼット)(109件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分リチウム石けん基色茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • リチウムグリース AZ(エーゼット)

    リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
    用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
  • HOC 万能グリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC 万能グリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(20件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム色黄褐色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号使用目的潤滑、除湿
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • ウレアグリス TRUSCO

    ウレアグリス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。トラスコ品番381-6334材質鉱物油色クリーム容量(mL)420使用温度範囲-15~180℃容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリンググリス 出光NTG

    ベアリンググリス

    出光NTG(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
  • マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース リチウム

    ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本(420g)ほか
    当日出荷
    耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
    用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
  • ニグルーブ 出光NTG

    ニグルーブ

    出光NTG(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • グリースオイルAFF THK

    グリースオイルAFF

    THK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(70g)ほか
    欠品中
    安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
    色茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース
  • リチウムグリース 三共コーポレーション

    リチウムグリース

    三共コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シトラックス SP 協同油脂

    シトラックス SP

    協同油脂(16件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本(400g)
    当日出荷
    機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
    色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄使用温度範囲(℃)-20~200主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • カートリッジリチューム 出光NTG

    カートリッジリチューム

    出光NTG(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
    用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
    用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油色クリーム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.2使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • リチュームグリース(高速ベアリング用) GA(グリーンエース)

    リチュームグリース(高速ベアリング用)

    GA(グリーンエース)(31件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
    用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。色茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • ホワイトグリース AZ(エーゼット)

    ホワイトグリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(100g)
    当日出荷
    高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
    用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。トラスコ品番798-3662色淡色使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号主成分鉱油、リチウム石けん、添加物危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • リチウムグリース 16kg モノタロウ

    リチウムグリース 16kg

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(16kg)
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物
  • マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    マルティノックデラックス

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(400g×20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
    用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • WRグリースNO.2 日立産機システム

    WRグリースNO.2

    日立産機システム
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(400g)
    当日出荷
    モーター用グリス
    危険物の類別非危険物
  • リチウムグリース ノーブランド

    リチウムグリース

    ノーブランド
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(400g×20本)
    5日以内出荷
    種類G2-LI危険物の類別非危険物
  • カセットリチウムグリス SK11

    カセットリチウムグリス

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
    用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。色淡褐色最高回転数(min-1[r.p.m])3600使用温度範囲(℃)-20~+135ちょう度2使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性、潤滑性商品タイプリチウムグリース
  • リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)

    リチウム万能グリース カートリッジタイプSP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドグリース GA(グリーンエース)

    ゴールドグリース

    GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本(100g)
    当日出荷
    高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
    用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。容器仕様チューブ口付使用目的サビ・キシミ止め
  • マルティノックグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    マルティノックグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
    基油鉱物油動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
  • マルテンプLRL 協同油脂

    マルテンプLRL

    協同油脂(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
    用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • グリースかきとりヘラ MARNA

    グリースかきとりヘラ

    MARNA(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。
    トラスコ品番856-1430質量(g)74危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1340
  • 万能グリース イチネンTASCO

    万能グリース

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
    使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC色淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油

    コスモNEWダイナマックスグリース

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(400g×20本)ほか
    3日以内出荷
    耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
    危険物の類別非危険物
  • 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ

    400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1本
    当日出荷
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • リチュームグリース ミニ BOLL

    リチュームグリース ミニ

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35色淡褐色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐水性、防錆性商品タイプリチウムグリース
  • エスクリーンS-800FR 1kg 佐々木化学

    エスクリーンS-800FR 1kg

    佐々木化学
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    鉄または銅の中性除錆剤 従来の中性除錆剤に比べて不快臭と泡立ちが少ないため作業性が良好です。 酸・アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含みません。 中性の除錆剤ですので、安心して作業ができます。
    仕様●中性液体●水溶性●質量:1kgアズワン品番67-6644-02危険物の類別非危険物
  • ラバーグリース # 協同油脂

    ラバーグリース #

    協同油脂(2件のレビュー)
    ¥790~税込¥869~
    1本(100g×1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
    用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
    用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにトラスコ品番836-3284色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.2外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
  • ニグリザーバーグリス 出光NTG

    ニグリザーバーグリス

    出光NTG
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
    用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15色褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本(2.5kg)
    当日出荷
    汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
    用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。トラスコ品番836-3285色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
リチウムグリース