45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(205件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(400g×20本)
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(420mL×20本)
欠品中
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2容量(mL)420容量(g)370キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
有機モリブデン入りグリス TRUSCO有機モリブデン入りグリスTRUSCO(14件のレビュー)
539税込593
1本(80g)
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二硫化モリブデングリース エーゼット二硫化モリブデングリースエーゼット(37件のレビュー)
629税込692
1本(100g)
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース モリブデンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリサームNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(400g)ほか
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロールちょう度No.2使用温度範囲(℃)-10~200主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼットHOC モリブデングリース ジャバラチューブエーゼット(7件のレビュー)
469税込516
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
カプラーMOグリス 出光NTGカプラーMOグリス出光NTG
4,298税込4,728
1缶(2.5kg)
当日出荷
焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリHDグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)ほか
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに海上作業船の巻上機、バケットピン建機の足回り、ピン発電所のトラベラースクリーンチェーン製鉄所のロールネックベアリングなど多湿で高荷重下の軸受、摺動部に使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミプレックスLーMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスLーMOSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,198税込2,418
1本(400g)
当日出荷
高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリFM-LグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリFM-LグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にちょう度No.2商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0638タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)1.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
モリロープドレッサー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリロープドレッサーSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,498税込10,448
1缶(2.5kg)
当日出荷
ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8使用温度範囲-10~150℃使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO二硫化モリブデン入りグリスTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本(80g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。ちょう度No.2容量(g)80質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリブデングリース GA(グリーンエース)モリブデングリースGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
529税込582
1本(100g)
当日出荷
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。ちょう度2使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO
6,698税込7,368
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリリチュームSグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)
当日出荷
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。質量(g)410成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリHDグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)ほか
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに海上作業船の巻上機、バケットピン建機の足回り、ピン発電所のトラベラースクリーンチェーン製鉄所のロールネックベアリングなど多湿で高荷重下の軸受、摺動部に混和ちょう度310/340(25℃、60回)ちょう度No.1種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150引火点(℃)200以上滴点(℃)195外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリレックス M 協同油脂モリレックス M協同油脂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリFM-LグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にちょう度No.1商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
二硫化モリブデングリース ノーブランド二硫化モリブデングリースノーブランド
10,298税込11,328
1箱(400g×10本)ほか
5日以内出荷
種類LM-G(G2-M)危険物の類別非危険物
モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,198税込9,018
1缶(2.5kg)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部にコンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に使用温度範囲(℃)-15~130種別リチウム石けん基グリース使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)エスコ
20,800税込22,880
1個
欠品中
商品タイプモリブデングリースエスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物
モリコート EPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
19,980税込21,978
1缶(1kg)
当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
モリサームNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリサームNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(400g)ほか
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温下の摺動部、軸受にちょう度No.1使用温度範囲(℃)-10~200増ちょう剤特殊無機物固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物
モリスピードグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリスピードグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)
7,498税込8,248
1缶(2.5kg)
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120トラスコ品番123-1006種別非石けん基グリース(無機系)ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
カートリッジグリス [ワイン] エスコカートリッジグリス [ワイン]エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991C-2危険物の類別非危険物
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)
欠品中
トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ) SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)SUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(50g×12缶)
欠品中
ちょう度No.1灰黒トラスコ品番836-3290容量(g)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリトングリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)
9,498税込10,448
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120トラスコ品番123-1022種別非石けん基グリース(無機系)ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリスピードグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1缶(2.5kg)
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度(25℃、60W/min)265/295灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0) ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0)ニッペコ(旧 日本礦油)
38,980税込42,878
1缶
4日以内出荷
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番226-0082黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.0滴点(℃)194増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン融着荷重(N)【高速四球】2450(一般リチウムの約1.2倍)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性(耐荷重性)、焼付防止、摩耗防止
カセットモリブデングリス SK11カセットモリブデングリスSK11
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。
用途給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。ちょう度2最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-10~130使用目的ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長危険物の類別非危険物
モリレックス RN 協同油脂モリレックス RN協同油脂
24,980税込27,478
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ニッペコ ダブレックスAGN-3 ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコ ダブレックスAGN-3ニッペコ(旧 日本礦油)
24,980税込27,478
1箱(6本)ほか
20日以内出荷
有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです
用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マルチエコグリース コベルコ(KOBELCO)マルチエコグリースコベルコ(KOBELCO)
25,980税込28,578
1箱(400g×20本)
11日以内出荷
ちょう度2増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃ エスコグリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃エスコ
27,800税込30,580
1箱(20本)
翌日出荷
衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)アズワン品番65-2314-29危険物の類別非危険物
モリブデングリース