86件中 81~86件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
  • グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9238容量(kg)16アズワン品番64-7143-31危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1L×6本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2373容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • モリレックス RN 協同油脂

    モリレックス RN

    協同油脂
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カートリッジモリブデン 出光NTG

    カートリッジモリブデン

    出光NTG
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(400g×20本)
    5日以内出荷
    二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
    用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 鉄道車両の車輪の軸受。外観黒色バター状危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • コスモ モリブデングリース コスモ石油

    コスモ モリブデングリース

    コスモ石油
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
    用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長外観灰黒色軟膏状蒸発量(%)0.50(99℃・22hr)危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)12.51(100℃)特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性商品タイプモリブデングリース
  • ダフニーモリブデングリース 出光興産

    ダフニーモリブデングリース

    出光興産
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。 機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。
    用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース滴点(℃)184混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)136.3(25℃)離油度(%)2.0蒸発量(%)0.45色調黄褐色危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)34特性極圧性、機械安定性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
モリブデングリース