絞り込み
色
ブラウン系(1)
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- AZ(エーゼット)(6)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- NOKクリューバー(2)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- THK(1)
- エクソンモービル(1)
- エスコ(19)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- ダイゾー(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- リンカーン(3)
- ルブロイド(1)
- 出光NTG(1)
- 出光興産(1)
- 協同油脂(8)
- 旭エンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

OCS EP-1 16Kg
ダイゾーニチモリ¥44,980税込¥49,4781缶7日以内出荷防錆性に極めて優れています。(塩水噴霧試験300時間発錆なし)。耐水性にも優れて、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。耐熱性に優れ、高温になっても軟化しません。No.1(1号ちょう度)は寒冷地での使用や集中給油用として適しています。用途製鉄設備、製紙機械、ダンボール製造機械、乾燥炉など、長時間高温に晒される軸受の潤滑に。冷却水がかかる設備や、蒸気雰囲気下の設備の軸受の潤滑に。建設機械等、屋外で長時間使用される機器の軸受け、ギヤー、スライド部の潤滑に。トラスコ品番144-8314色淡褐色使用温度範囲(℃)-10~180容量(kg)16危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら