9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンド

    シリコーングリース(チューブタイプ)

    スリーボンド
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
    用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564色ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
  • シリコーン高真空用グリース モリコート

    シリコーン高真空用グリース

    モリコート
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高真空用シリコーングリスです。
    用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
  • 高真空用シリコーングリス TRUSCO

    高真空用シリコーングリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
    用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス TRUSCO

    シリコーングリス

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
    用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
  • ガスケットペースト 日本バルカー
    ブラック系
    ホワイト系

    ガスケットペースト

    日本バルカー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶
    当日出荷
    シール性、離型性が向上します。水系流体、酸、アルカリに使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • ジャバラグリース アズワン

    ジャバラグリース

    アズワン
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース モリコート

    耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

    モリコート
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    フルオロシリコーン系グリースです。
    用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。トラスコ品番723-3882材質主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-30~230容器仕様チューブ容量(g)50ちょう度280危険物の類別非危険物
  • SH33F GREASE モリコート

    SH33F GREASE

    モリコート
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    当日出荷
    低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • シリコーングリース(プラスチック潤滑用) 信越化学工業

    シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

    信越化学工業
    ¥29,813税込¥32,794
    1缶
    翌日出荷
    プラスチックの潤滑・消音に最適です。
    用途プラスチック潤滑に。トラスコ品番814-8121材質主成分:シリコーン系色白~淡黄容量(kg)1ちょう度306容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコングリース