絞り込み
使用目的
- シーリング(22)
- フッ素グリース(2)
- マスキング(22)
- メンテナンス(1)
- 圧力伝達液(1)
- 封液(1)
- 潤滑(28)
- 熱媒体(22)
- 異音・キシミ防止(22)
- 組立グリース(21)
- 絶縁(21)
- 防水・耐水(22)
- 離型剤(2)
- 非粘着コーディング(1)
ブランド
- NOKクリューバー(16)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(22)
- TRUSCO(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エスコ(2)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
- ケマーズ(23)
- ダイキン工業(1)
- ダイゾー(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
- ニチアス(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(3)
- ハーベス(1)
- ヘルメチック(1)
- ヴァーデン(1)
- 協同油脂(4)
「ちょう度」から絞り込む

ダイフロイルグリース
ダイキン工業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(50g)当日出荷ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。色乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性不混和ちょう度220~280(at25℃)
スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(330mL)当日出荷塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。トラスコ品番405-6329材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)色白質量(g)336タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
フッソグリース
ニチアス¥11,980税込¥13,1781本(50g)当日出荷ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。TGK品番638-17-91-21色乳白色使用温度範囲(℃)~150ちょう度220~280使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤最高使用温度(℃)150使用pH範囲0~14混和ちょう度220~280増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体基油ふっ素オイルアズワン品番7-263-05色調白色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐薬品性、不燃性商品タイプフッ素グリース
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ
NOKクリューバー¥18,980~税込¥20,878~1個(75g)ほか当日出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-15
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコアタイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
フッ素グリース
エスコ¥4,330税込¥4,7631個(1個)翌日出荷特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。材質フッ素オイル色白使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品
ハーベス¥18,980~税込¥20,878~1本(50g)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。 低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。 高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。 PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む) 軸受(すべり軸受、転がり軸受) 編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備) 高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント) 機械類のメンテナンス 計測機器用圧力伝達液、封液 離型剤、非粘着剤、熱媒体成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
モリコート HP-300グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1缶(100g)ほか当日出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。仕様NSF H1 認定取得色透明タイプNSF H1 認定取得使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
BARRIERTA JFE 552
NOKクリューバー¥14,980~税込¥16,478~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
BARRIERTA IEL/V
NOKクリューバー¥24,980~税込¥27,478~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クライトックスグリス 240AC
ケマーズ¥54,980~税込¥60,478~1本(57g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
スミテックF931
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(100g)当日出荷耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所にトラスコ品番123-1979色白使用温度範囲(℃)-20~250混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
金型用グリース MFG-35
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷から翌々日出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 206
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~260グレード206使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)240基油GLP106危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
超高真空用フッ素グリースZLVP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥29,980税込¥32,9781缶(75g)当日出荷超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018色白タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
高性能フッ素グリース
NOKクリューバー¥23,980税込¥26,3781本(75g)当日出荷-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-65~200混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
スミテックF971
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781個(100g)当日出荷低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。トラスコ品番297-6820色白質量(g)120使用温度範囲-20~250℃ちょう度No.1使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 205
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~205グレード205使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)160基油GLP105危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
高性能フッ素グリース
NOKクリューバー¥29,980税込¥32,9781本(75g)当日出荷-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-50~260混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
クライトックス GPLグリス 227
ケマーズ¥69,980~税込¥76,978~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-30~288グレード227使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)440基油GLP107危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
スミテックF970
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860色黒使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器缶危険物の類別非危険物
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(100g)当日出荷成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914色白使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度280危険物の類別非危険物
クライトックスグリス LVP
ケマーズ¥46,980~税込¥51,678~1本(57g)ほか6日以内出荷から60日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781缶6日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器缶有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂系塗装剤 FP-100
ヘルメチック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料トラスコ品番683-5674危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性強力防食・防錆危険物の性状非水溶性
クライトックス GPLグリス 225
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-36~205グレード225使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)160基油GLP105危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 207
ケマーズ¥119,800税込¥131,7801本(1kg)6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-30~288グレード207使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)440基油GLP107危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 224
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-51~180グレード224使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
クライトックス GPLグリス 204
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-51~180グレード204使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドHD-002 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶4日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。トラスコ品番688-9216色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容器仕様缶容量(g)1000有効成分濃度:5%密度1.45cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
ヴァルブコックグリース
ヴァーデン¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)当日出荷BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤色白色または無色使用温度(℃)-20~120ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)使用目的止水、消音、潤滑引火点(℃)220以上滴点無(JIS K2220)基油合成潤滑油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL銅板腐食合格(JIS K2220)特性潤滑/消音危険物の性状非水溶性
耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8
ニッペコ(旧 日本礦油)¥71,980~税込¥79,178~1本ほか翌々日出荷温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
KE-25W
ダイゾー¥75,980税込¥83,5781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑にトラスコ品番144-9824容量(kg)1使用目的潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-05
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース







































![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)