42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
  • ウレアグリース AZ(エーゼット)

    ウレアグリース

    AZ(エーゼット)(106件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(80g)ほか
    当日出荷
    熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFJ THK

    グリースオイルAFJ

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
    色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
  • エクセライト 協同油脂

    エクセライト

    協同油脂(16件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
    色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFC THK

    グリースオイルAFC

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(70g)
    当日出荷
    優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
    色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177ちょう度2号滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFA THK

    グリースオイルAFA

    THK(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
    色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度混和 25℃、60W 285滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低摺動、耐水性商品タイプウレアグリース
  • スタミナ EP グリース シェルルブリカンツ

    スタミナ EP グリース

    シェルルブリカンツ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
    色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡い黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性商品タイプウレア
  • ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)

    ウレアグリース カートリッジグリースガン用

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~+150ちょう度2滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • グリースオイルAFE-CA THK

    グリースオイルAFE-CA

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(70g)ほか
    欠品中
    低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
    色外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180ちょう度2号滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • スタミナ グリース RL シェルルブリカンツ

    スタミナ グリース RL

    シェルルブリカンツ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(400g×20本)ほか
    当日出荷
    耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
    色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFG THK

    グリースオイルAFG

    THK(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
    色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度2号滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
  • ウレアグリース GA(グリーンエース)

    ウレアグリース

    GA(グリーンエース)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(100g)
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付ちょう度JIS2号アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング用グリース ユーレットEDM-1 ニッペコ(旧 日本礦油)

    ベアリング用グリース ユーレットEDM-1

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷
    軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
    用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。色白ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性
  • ENSグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ENSグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(400g×20本)
    12日以内出荷
    増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。
    用途低温・高温で使用する高速ころがり軸受。電動機用ころがり軸受。自動車電装品用ころがり軸受。乾燥炉用ころがり軸受。ブロワー用ころがり軸受。工作機械用高速軸受色乳白色半固体使用温度範囲(℃)(目安)-40~175ちょう度267(2号)滴点(℃)250以上外観乳白色バター状増ちょう剤ウレア系化合物基油エステル系合成油動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃)離油度(%)1.9mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)特性耐熱性商品タイプウレアグリース
  • KLUBERSPEED BF 72-22 NOKクリューバー

    KLUBERSPEED BF 72-22

    NOKクリューバー
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
    用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
  • KLUBERQUIET BQ 72-72 NOKクリューバー

    KLUBERQUIET BQ 72-72

    NOKクリューバー
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
  • KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバー

    KLUBERQUIET BQH 72-102

    NOKクリューバー
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    ユーレットEI-1 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶
    6日以内出荷
    基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニグエース 出光NTG

    ニグエース

    出光NTG
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース混和安定度320(10万回)
  • AMBLYGON TA30/2 NOKクリューバー

    AMBLYGON TA30/2

    NOKクリューバー
    ¥71,980税込¥79,178
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐水性に優れている。
    用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。タイプ耐熱・耐水用使用温度範囲(℃)-15~160ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • SUMグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(420mL×20本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2222色灰黒容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2210色灰黒容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    ¥63,980税込¥70,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8844色灰黒容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥52,980税込¥58,278
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-34危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性商品タイプウレアグリース
  • GCグリース 350 協同油脂

    GCグリース 350

    協同油脂
    ¥379,800税込¥417,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アドレックス 協同油脂

    アドレックス

    協同油脂
    ¥449,800税込¥494,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エマルーブ L 協同油脂

    エマルーブ L

    協同油脂
    ¥229,800税込¥252,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクセライト 協同油脂

    エクセライト

    協同油脂
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パルマックス L 協同油脂

    パルマックス L

    協同油脂
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクセライト EP 協同油脂

    エクセライト EP

    協同油脂
    ¥279,800税込¥307,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクセライト MO 協同油脂

    エクセライト MO

    協同油脂
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ニグエース WR-S 出光NTG

    ニグエース WR-S

    出光NTG
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ウレア化合物。合成油・鉱油ベース。淡黄色半固体
    用途低騒音、耐熱性良好、長寿命 自動車の電装品各種、モーターの軸受。使用温度範囲(℃)-30~+150危険物の類別非危険物
  • ニグエース WR-L 出光NTG

    ニグエース WR-L

    出光NTG
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ウレア化合物。合成油ベース。淡褐色半固体
    用途家電モーター、自動車の電装部品等の特に耐熱性を要求される各種軸受用。使用温度範囲(℃)-40~+150危険物の類別非危険物
  • ニグエース WR-E 出光NTG

    ニグエース WR-E

    出光NTG
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ウレア化合物。合成油ベース。淡黄色半固体
    用途耐熱性良好、自動車電装部品等の密封軸受用。使用温度範囲(℃)-30~+160危険物の類別非危険物
  • ニグエース U-2 出光NTG

    ニグエース U-2

    出光NTG
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
  • ニグエース U-2 出光NTG

    ニグエース U-2

    出光NTG
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(400g×20kg)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械・一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
  • ニグエース U-1 出光NTG

    ニグエース U-1

    出光NTG
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)
  • ニグエース K-2 出光NTG

    ニグエース K-2

    出光NTG
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    極圧性に優れています。耐熱性及び機械安定性に優れています。耐水性に優れています。付着性が優れています。
    用途圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑。バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑。その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
  • ニグエース BV 出光NTG

    ニグエース BV

    出光NTG
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん/植物油。茶褐色半固体。生分解性・極圧性に優れる
    用途環境にやさしい生分解性グリース エコマーク商品認定品。危険物の類別非危険物
  • コスモ ウレアグリース コスモ石油

    コスモ ウレアグリース

    コスモ石油
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。 増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。 金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。 グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。 水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
    用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。滴点(℃)240以上増ちょう剤ウレア系化合物危険物の類別非危険物特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性商品タイプウレアグリース
  • PETAMO GHY 133 N NOKクリューバー

    PETAMO GHY 133 N

    NOKクリューバー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-30~160ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性商品タイプウレアグリース
ウレアグリース