絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • アズワン(2)
  • エーゼット(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • アラム(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • NOKクリューバー(1)
  • スズキ機工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチシーズ フードグレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ フードグレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(227g)
当日出荷
食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤  バイパールブグリース LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)食品機械用潤滑剤 バイパールブグリースLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(85g)
欠品中
規格NSF H1認証取得トラスコ品番480-1351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品用グリース