9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

    エレクトロニッククリーナー

    呉工業(クレ)(60件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
    用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • クイックドライクリーナー 呉工業(クレ)

    クイックドライクリーナー

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
    用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。使用温度範囲(℃)-20~40適合機器電子機器主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電子部品洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    電子部品洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
    用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器主な用途洗浄危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL特性速乾、逆さ噴射可PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • PANDO 電子機器クリーナー スリーボンド

    PANDO 電子機器クリーナー

    スリーボンド(13件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 電気部品保護剤 スリーボンド

    電気部品保護剤

    スリーボンド
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(150mL)
    当日出荷
    基板コート剤 エアゾール
    用途電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング成分シリコーン樹脂トラスコ品番813-0541材質シリコーン樹脂色無色容量(mL)150粘度(mPa・s)35危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エレックリーン速乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン速乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(220mL)
    当日出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。オゾン破壊系数0沸点(℃)70引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)12.5地球温暖化係数(GWP)10未満
  • CFC Free 電子機器用クリーナー Devcon(デブコン)

    CFC Free 電子機器用クリーナー

    Devcon(デブコン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(459mL)
    当日出荷
    表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。 非伝導性です。 プラスチックを侵しません 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。 グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去にトラスコ品番410-0590材質主成分:炭化水素系溶剤色透明容量(mL)459質量(g)312タイプ低臭タイプ適合機器電子機器主成分炭化水素系溶剤主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量459mL危険物の性状非水溶性
  • エレックリーン遅乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン遅乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(220mL)
    3日以内出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。遅乾性で結露しにくいです。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。自然に乾燥しますが、必要に応じて拭き取ってください。オゾン破壊系数0沸点(℃)110引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)16.4地球温暖化係数(GWP)10未満
  • クリンコート・VLスプレー ファインケミカルジャパン

    クリンコート・VLスプレー

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(420mL)ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
    用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

電子部品洗浄剤