絞り込み
使用目的
ブランド
モノタロウ・AZ(エーゼット)・BOLL・GA(グリーンエース)・PRO-Holts・SUMICO(住鉱潤滑剤)・TGK(東京硝子器械)・UNiCON(ユニコン)・アズワン・アックスブレーン・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・イルネックス・エスコ・スリーボンド・ダイゾーニチモリ・デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル・ファインケミカルジャパン・モメンティブジャパン(旧:GE東芝)・呉工業(クレ)・武蔵ホルト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「グリス種類」から絞り込む
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(831件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • モリブデングリーススプレー モノタロウ

    モリブデングリーススプレー

    モノタロウ(185件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
    用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン色灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • グリースメイト 呉工業(クレ)

    グリースメイト

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
    用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX20ハイグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 モノタロウ

    グリーススプレー 長期潤滑 耐熱

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
    用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデングリーススプレー PRO AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリーススプレー PRO

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
    成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー L-31

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑色黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーグリースメイト 呉工業(クレ)

    スーパーグリースメイト

    呉工業(クレ)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(300mL)ほか
    当日出荷
    抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
    用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。色灰黒色質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チェーングリス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
    用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリロープスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
    用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。トラスコ品番214-7807色灰黒使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
  • モリブデングリース 呉工業(クレ)

    モリブデングリース

    呉工業(クレ)(51件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
    用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。色黒使用温度範囲(℃)-20~180容器スプレー缶使用目的潤滑・防錆主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース特性耐熱/耐水性/耐酸性/耐薬品性危険物の性状非水溶性
  • ソフトグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ソフトグリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。 浸透性・耐熱性にも優れています。 防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。 水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG種別防錆潤滑グリース色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~170耐熱性200℃耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧500時間以上増ちょう剤特殊複合石鹸基油鉱油系防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リチウムグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
    用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級Ⅱ融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • スーパーグリーススプレー ウレアPRO AZ(エーゼット)

    スーパーグリーススプレー ウレアPRO

    AZ(エーゼット)(10件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
    用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。成分ウレアグリーストラスコ品番799-4575使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類ウレアグリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ウレアグリース 呉工業(クレ)

    ウレアグリース

    呉工業(クレ)(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
    用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。使用温度範囲(℃)-20~180容器スプレー缶主成分グリース、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー BOLL

    グリーススプレー

    BOLL(8件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
    用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに色無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • AZ極圧グリーススプレー AZ(エーゼット)

    AZ極圧グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオ

    WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤

    メテオ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    ●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
    用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性
  • スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
    用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-20~130引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリーススプレー AZ(エーゼット)

    シリコーングリーススプレー

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
    用途滑走・離型・艶出・防錆成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mLグリス種類シリコーングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • プログリースDX 呉工業(クレ)

    プログリースDX

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200液性バター状増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー

    スズキ機工(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • スミタッキスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミタッキスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
    用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。トラスコ品番123-2878使用温度範囲(℃)-20~200外観淡茶色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • AZハンディグリーススプレー AZ(エーゼット)

    AZハンディグリーススプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • NASKAグリース EP エアゾール 化研産業

    NASKAグリース EP エアゾール

    化研産業(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
    用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
  • クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー
    アイボリー系
    ブラウン系
    ホワイト系

    クリューバー グリーススプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
  • スミプレックスMPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMPスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
    用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。トラスコ品番293-0528色黄褐色使用温度範囲-20~200℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリース 呉工業(クレ)

    リチウムグリース

    呉工業(クレ)(14件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(430mL×20本)
    当日出荷
    耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
    用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。使用温度範囲(℃)-20~150使用目的防錆主成分グリース、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類リチウムグリース特性耐熱・耐水・耐酸危険物の性状非水溶性
  • PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(340mL)
    当日出荷
    グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
    用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-3358色黄土色使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 浸透オイル スーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイル スーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
    用途錆弛緩。キシミ音防止。トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油色透明容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性浸透性危険物の性状非水溶性
  • 高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ

    高性能潤滑スプレー アドモス

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
  • グリーススプレー 409 UNiCON(ユニコン)

    グリーススプレー 409

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(380mL)
    当日出荷
    付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。 ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。 蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。 万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。
    用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど色薄茶使用温度範囲(℃)15~35増ちょう剤ウレア系基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • 高耐水・防錆・潤滑グリース スリーボンド

    高耐水・防錆・潤滑グリース

    スリーボンド
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(300mL)
    当日出荷
    スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。 増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
    用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など 過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど 輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に成分防錆グリース、イソパラフィン色淡褐色ちょう度334引火点(℃)58滴点(℃)290以上外観淡褐色混和ちょう度352危険等級Ⅲ離油度(%)0.02蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐水・耐熱性グリーススプレー アズワン

    耐水・耐熱性グリーススプレー

    アズワン
    ¥1,802税込¥1,982
    1個(300mL)
    翌々日出荷
    耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
    仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅱアズワン品番1-8092-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
  • 有機モリブデングリーススプレー AZ(エーゼット)

    有機モリブデングリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
    成分リチウムグリース、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • スミテックF5スプレーSR SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF5スプレーSR

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥3,598税込¥3,958
    1缶(330mL)
    当日出荷
    耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
    用途射出成形機のガイドピンなどトラスコ品番818-4803色半透明使用温度範囲(℃)-20~250主成分合成油、PTFE危険物の類別非危険物グリス種類フッ素グリース特性耐熱性
  • カルフォレックススプレーグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    カルフォレックススプレーグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
    用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。トラスコ品番421-6342材質主成分:鉱物油色淡褐色容量(mL)300質量(g)300使用温度範囲-20~180℃容器300mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆性、耐磨耗性危険物の性状非水溶性
  • BIRAL VG-HT BIRAL

    BIRAL VG-HT

    BIRAL
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(500mL)
    当日出荷
    非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
    用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
    用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
グリーススプレー