絞り込み
全長(mm)

防爆ポンチ
HAMACO¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途正方形穴あけに使用します。厚み1mm以下の鉄板、銅板、アルミ板に使用出来ます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆 ピンポンチ
HAMACO¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途工作物の中心に印をつけるのに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)18先端径(mm)4
16x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥18,200税込¥20,0201本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)200質量(g)365先端径(Φmm)16
14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥15,900税込¥17,4901本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)150質量(g)295先端径(Φmm)14
5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,910税込¥7,6011本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)13全長(mm)125質量(g)115先端径(Φmm)5
4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,910税込¥7,6011本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)13全長(mm)125質量(g)115先端径(Φmm)4
10x115mm センターポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥4,480税込¥4,9281本4日以内出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)10全長(mm)115質量(g)45
防爆ピンポンチ
Ampco¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆センターポンチ
Ampco¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から75日以内出荷穴あけ作業時の芯合わせとしてお役立てください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。先端径(mm)1認定取得米国認定機関FMRC
ポンチ/刻印/ハトメ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![6x150mm [ノンスパーク]ピンポンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558773-180824-02.jpg)
![3x130mm [ノンスパーク]ピンポンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558764-180824-02.jpg)
![125mm [ノンスパーク]センターポンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558737-180824-02.jpg)
![10x180mm [ノンスパーク]ピンポンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558755-180824-02.jpg)
![100mm [ノンスパーク]センターポンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558721-180824-02.jpg)