浦谷商事
【2027年用】金型デートマークYA型
YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。
材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50 ±2
内容量
1個
注意
※2027年用モデルは、2026年8月在庫予定です。
※別作は出来ません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787799
OP-YA-16-27
684-2937
14
12
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
06788140
OP-YA-10-27
684-2939
12
6.5
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
06788219
OP-YA-6-27
684-2936
8
4
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06788316
OP-YA-8-27
684-2938
10
5.6
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください