2ページ目: 外壁

114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • ハマタイト クイッ急 NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト クイッ急 NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
    用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能グレイ成分1成分形ポリウレタン系シーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 999NB サンスター

    ペンギンシール 999NB

    サンスター
    929税込1,022
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
    用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
  • シリコンカバーNB チューブ Sharpie(シャーピー)

    シリコンカバーNB チューブ

    Sharpie(シャーピー)
    3,998税込4,398
    1箱(15g×10本)
    当日出荷
    シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
    用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダーホワイト施工面積約1m(目安)タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物
  • 塗装下地コーク ノンブリード コニシ

    塗装下地コーク ノンブリード

    コニシ
    699税込769
    1本(500g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
    用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
  • はくりシール クイック コニシ

    はくりシール クイック

    コニシ
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    速乾性
    用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 変成シリコーンHMパウチ Kansai

    変成シリコーンHMパウチ

    Kansai
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填にトラスコ品番152-8853ホワイト容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
  • ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU1NBカート

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    819税込901
    1本(320mL)
    当日出荷
    1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
  • ボンドマルチコーク コニシ

    ボンドマルチコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 変成シリコンシーラント 5222J スリーボンド

    変成シリコンシーラント 5222J

    スリーボンド
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。
    用途建築・土木関係の目地。車両のウインドウや継目。電機部品の接着トラスコ品番552-9784容量(mL)320主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック7 変成シリコン

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
    用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
  • 320ml ウレタンコーク(アイボリー) エスコ

    320ml ウレタンコーク(アイボリー)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-2危険物の類別非危険物
  • オートンシーラー101A オート化学工業

    オートンシーラー101A

    オート化学工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾

    富士工業用品(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(320mL×10本)
    当日出荷
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。色調ホワイト成分1成分形ポリウレタン系タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX

    富士工業用品
    8,198税込9,018
    1箱(320mL×10本)
    欠品中
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。色調ホワイト成分1成分形ポリウレタン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • オートンシーラー101Aノンブリード オート化学工業

    オートンシーラー101Aノンブリード

    オート化学工業
    749税込824
    1本(320mL)
    当日出荷
    一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
    危険物の類別非危険物
  • ウレタンコーク エスコ

    ウレタンコーク

    エスコ
    975税込1,073
    1本
    4日以内出荷
    塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)
  • サンライズ SRシールS70 サンライズ

    サンライズ SRシールS70

    サンライズ
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    8日以内出荷
    塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
    危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
  • TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック9 ウレタン

    TSオリジナル(高翔産業)
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
    用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
  • ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンNB-LM

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1ケース(320mL×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
    用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) サンスター

    ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)

    サンスター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(320mL×10本)
    欠品中
    低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
    用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
  • シャーピー 外壁コーキンググレー200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキンググレー200ml

    シャープ化学
    829税込912
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • サンライズ SRシールH100 サンライズ

    サンライズ SRシールH100

    サンライズ
    18,980税込20,878
    1箱(320mL×10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • プラントリペア目地クイック コンクリートグレー ABC商会

    プラントリペア目地クイック コンクリートグレー

    ABC商会
    67,980税込74,778
    1セット(600cc×5本)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントウレタンNEO シャープ化学

    ペイントウレタンNEO

    シャープ化学
    869税込956
    1本(320mL)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
    用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)適合プライマーP-50ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド マルチコーク コニシ

    ボンド マルチコーク

    コニシ
    14,980税込16,478
    1箱(333mL×10本)
    11日以内出荷
    広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可
    用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシ

    ビューシール 6909 硬化遅延剤

    コニシ
    369税込406
    1個(40g)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートン ノンブリードQィック オート化学工業

    オートン ノンブリードQィック

    オート化学工業
    1,198税込1,318
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
    用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応しますホワイト危険物の類別非危険物
  • シャーピー 外壁コーキング白200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキング白200ml

    シャープ化学
    849税込934
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アクリルコークNB コニシ

    アクリルコークNB

    コニシ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(333mL)
    当日出荷
    水性 ノンブリード 塗装可 軽量タイプ
    用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地 無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JSIA F★★★★ホワイトトラスコ品番447-4651容量(mL)333主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学

    避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク

    シャープ化学
    6,298税込6,928
    1本(330mL)
    当日出荷
    蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
    用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タキストロン タキシール 600 タキロンマテックス

    タキストロン タキシール 600

    タキロンマテックス
    7,198税込7,918
    1ケース(320mL×2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タキストロン用端末ウレタンシール
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーピー ウレタンPRO シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO

    シャープ化学
    789税込868
    1本(320mL)
    翌々日出荷
    硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
    用途プレハブジョイント部のシール。サッシ廻り。パネルジョイント比重1.4伸び(%)破断時:820(23℃)強度最大:1.53(N/mm2)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応タックフリータイム(時間)約8(23℃)
  • 耐火シーラント接着剤 エスコ

    耐火シーラント接着剤

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
    材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
  • サンライズ SRシール高耐候クリアMAX サンライズ

    サンライズ SRシール高耐候クリアMAX

    サンライズ
    18,980税込20,878
    1箱(320mL×10本)
    4日以内出荷
    透明なので施工部の色を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性に優れる。耐候性に優れる。はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)。用途。ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地。一般建築物の内外装目地。色が異なる部位にまたがる施工。施工部を目立たせたくない部位
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • サンライズ SRシールNB50 サンライズ

    サンライズ SRシールNB50

    サンライズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • 7.5GL シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    7.5GL シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
外壁