絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
  • スリーボンド(4)
  • KTC(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • はめ合用接着剤 (耐熱用) エスコ

    はめ合用接着剤 (耐熱用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    3日以内出荷
    はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。
    用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性

ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

はめ合い
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
エスコのはめ合い 【通販モノタロウ】 ねじ緩み止め