絞り込み
特性
- 速乾(1)
ブランド
- ハウスボックス
- モノタロウ(5)
- Devcon(デブコン)(30)
- EpoChemical(33)
- PROST's(107)
- WEICON(23)
- アサヒペン(17)
- エスコ(93)
- コニシ(15)
- サンホーム(19)
- セメダイン(23)
- ナショペン工業(30)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
- メーコー(21)
- 家庭化学(42)
- 建築の友(79)
- 武藤商事(16)
- 関西パテ化工(67)
- 高森コーキ(43)
- ブランドをもっと見る

サッシ・金属用タッチアップ剤
ハウスボックス¥729税込¥8021個(20mL)当日出荷サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分危険物の類別非危険物
穴うめ職人 クロス用 ホワイト
ハウスボックス(6件のレビュー)¥519税込¥5711本(15g)当日出荷クロスのピン穴やすき間を手軽に補修。 べとつきや臭いが少ない水性タイプです。成分水性アクリルエマルジョン、水、顔料、防かび剤危険物の類別非危険物
クロス職人 マニキュア ツヤケシ
ハウスボックス(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)当日出荷隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。 使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
クロス職人 はがれ補修キット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
ホットナイフ B2006
ハウスボックス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。危険物の類別非危険物
ウッドタッチアップペン
ハウスボックス¥1,598税込¥1,7581本(5mL)当日出荷から5日以内出荷カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
ツインマーカーミニタイプ 12色セット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
内装リペア スターターキット
ハウスボックス¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
穴うめ職人 クロス用
ハウスボックス¥439~税込¥483~1セット(15g)ほか当日出荷から4日以内出荷壁に飾り棚を設置した時にできる穴のお悩みも解決! チューブを穴に入れてパテを流しこみ、付属のヘラで軽くならすだけ。 硬化時に表面が少しへこみます。埋める際は少し多めにパテを入れてください。成分アクリル樹脂系アマルジョン、水などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス¥879税込¥9671本当日出荷熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
大工さんの補修箱
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。成分パラフィンワックス、顔料
スパクテル
ハウスボックス¥1,998税込¥2,1981本(125g)当日出荷粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ内容量(g)125主成分アルキッド樹脂、酸化チタン危険物の類別非危険物
ハードワックス
ハウスボックス¥449税込¥4941本(4cm)当日出荷から5日以内出荷リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。サイズ(cm)約4主成分パラフィン油脂軟化点76度融点(℃)81危険物の類別非危険物
速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤)
ハウスボックス¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。 (放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます) また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。用途床鳴り補修成分アクリル系接着剤キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ヒートアイロンPRO DS-ES23
ハウスボックス¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!。ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)。毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
穴うめ職人 木部用
ハウスボックス¥429~税込¥472~1セット(15g)ほか当日出荷から4日以内出荷木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
わが家のリフォーム屋さん(木工用)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
クロスエイド Big
ハウスボックス¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)85×120危険物の類別非危険物
スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明
ハウスボックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
スピードUVライトジェル(単品)
ハウスボックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト質量(g)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6.895mL特性超速乾危険物の性状非水溶性
スピードUVライトジェルセット
ハウスボックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア用途割れ、ヒビ、カケの補修セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
住まいのお手入れセット Bタイプ
ハウスボックス¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
イージーリペアキット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物
ハードワックスPLUS
ハウスボックス¥689税込¥7581本(4cm)4日以内出荷ハードワックスより硬度・融点が高く、特に温度変化のある窓枠や床などの充填作業におすすめです。床暖房対応品になります。サイズ(cm)4主成分パラフィン油脂軟化点105~110度融点(℃)115~120危険物の類別非危険物
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)