9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン

    排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

    セメダイン(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150g)
    当日出荷
    1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
    用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理グレー特性耐熱、無溶剤付属品塗りベラ容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
  • U字溝・排水管接着補修ねんど アルテコ(ALTECO)

    U字溝・排水管接着補修ねんど

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(500g)
    当日出荷
    U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
    用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。灰色成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールパテ 関西パテ化工

    シールパテ

    関西パテ化工
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
    用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール特性耐熱性、耐水性、耐寒性危険物の類別非危険物
  • 穴うめシールパテ アルテコ(ALTECO)

    穴うめシールパテ

    アルテコ(ALTECO)
    749税込824
    1箱(500g)
    欠品中
    いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
    用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。アイボリー成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)トラスコ品番855-2878危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用パテ サンホーム

    配管用パテ

    サンホーム(2件のレビュー)
    569税込626
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。 もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
    用途配管用白色危険物の類別非危険物
  • MATERAN 配管・穴埋め用パテ トーヨーマテラン

    MATERAN 配管・穴埋め用パテ

    トーヨーマテラン
    899税込989
    1袋(400g)
    当日出荷
    作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
    用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料質量(g)400危険物の類別非危険物
  • JAPPYシールパテ Light JAPPY

    JAPPYシールパテ Light

    JAPPY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    適合針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)温度(℃)作業:5~40使用温度(℃)-25~80危険物の類別非危険物
  • エポパッチ 水まわり用 建築の友

    エポパッチ 水まわり用

    建築の友
    959税込1,055
    1セット(53g)
    翌々日出荷
    必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
    用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!。ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。土管や配水管の割れ補修に!。ガーデニング製品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
  • ボンドリングW ガングレード320mL AOI

    ボンドリングW ガングレード320mL

    AOI
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。
    用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

水回り特集
おすすめ人気ランキング
配管/水回り用