絞り込み
エコロジープロダクト

排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ
セメダイン(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(150g)当日出荷1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラ色グレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
U字溝・排水管接着補修ねんど
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500g)当日出荷U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製色灰色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
シールパテ
関西パテ化工¥1,898税込¥2,0881個(1kg)当日出荷合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、耐寒性
穴うめシールパテ
アルテコ(ALTECO)¥749税込¥8241箱(500g)当日出荷いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)トラスコ品番855-2878色アイボリー危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
補修材 パワーパッチ
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ色半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
MATERAN 配管・穴埋め用パテ
トーヨーマテラン¥899税込¥9891袋(400g)当日出荷作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料色白質量(g)400危険物の類別非危険物
エポパッチ 水まわり用
建築の友¥959税込¥1,0551セット(53g)翌々日出荷必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!。ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。土管や配水管の割れ補修に!。ガーデニング製品の補修に!付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料色緑種類化学反応型接着剤完全硬化時間作業後約24時間危険物の類別非危険物硬化時間練り合せてから約5分
JAPPYシールパテ Light
JAPPY¥699税込¥7691個3日以内出荷適合針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)温度(℃)作業:5~40使用温度(℃)-25~80危険物の類別非危険物
ボンドリングW ガングレード320mL
AOI¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物


















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)