75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダイン

    へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ

    セメダイン(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
    用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
  • タイガーパテ 吉野石膏

    タイガーパテ

    吉野石膏(86件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)
    当日出荷
    下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
    用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木質フロアー目地補修用 ウッドシール セメダイン

    木質フロアー目地補修用 ウッドシール

    セメダイン(13件のレビュー)
    569税込626
    1本(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
    用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • クロスのはがれ補修セット 建築の友

    クロスのはがれ補修セット

    建築の友(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
  • 屋内用パテ コニシ

    屋内用パテ

    コニシ(8件のレビュー)
    579税込637
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
    成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • 壁面の目地補修用 かべシール セメダイン

    壁面の目地補修用 かべシール

    セメダイン(9件のレビュー)
    659税込725
    1本(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
    用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 石こう 家庭化学

    石こう

    家庭化学(17件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
    ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
  • ワイドスーパー ヤヨイ化学

    ワイドスーパー

    ヤヨイ化学(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(3.2kg×4袋)
    欠品中
    下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
    危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン

    速乾軽量パテ(内外部用)

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(225mL)ほか
    当日出荷
    壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
  • ねじパテ 石膏ボード用 建築の友

    ねじパテ 石膏ボード用

    建築の友(4件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10mL)
    当日出荷
    石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
    用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。ホワイト成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水危険物の類別非危険物
  • 内装下地調整材 軽パテ セメダイン

    内装下地調整材 軽パテ

    セメダイン(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
    用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整色調白色使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ホシュパテ ヤヨイ化学

    ホシュパテ

    ヤヨイ化学(10件のレビュー)
    699税込769
    1個(500g)
    当日出荷
    高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
    タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
  • 補修用パテ RE-メイク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修用パテ RE-メイク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    629税込692
    1個(370g)ほか
    当日出荷
    乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
    用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
  • 外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール セメダイン

    外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール

    セメダイン(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
    用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール付属品ノズル容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~180主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
  • シリンダーセット コニシ

    シリンダーセット

    コニシ(6件のレビュー)
    569税込626
    1セットほか
    当日出荷
    「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • ウメールパテ 家庭化学

    ウメールパテ

    家庭化学(4件のレビュー)
    659税込725
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
    危険物の類別非危険物
  • どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし 高島

    どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし

    高島(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
    用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
  • クロス補修剤キット 建築の友

    クロス補修剤キット

    建築の友(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
    セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ危険物の類別非危険物
  • 石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学

    石こうボード穴埋めパテセット

    家庭化学(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。ホワイト硬化時間(分)180仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
  • リペアの達人石材補修セット 高森コーキ

    リペアの達人石材補修セット

    高森コーキ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
    用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物
  • クロス補修剤 エスコ

    クロス補修剤

    エスコ(4件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
    用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
  • NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS タフクラック・P60

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
    用途下・中塗り用淡クリーム使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。タイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
  • クロス専用のり 建築の友

    クロス専用のり

    建築の友(8件のレビュー)
    639税込703
    1セット(30mL)
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水危険物の類別非危険物
  • クラック補修材AD ナショペン工業

    クラック補修材AD

    ナショペン工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。 1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。 超高強度繊維で補強しているので安心。
    特性速乾収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物接着力フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kgf/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上
  • 速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    速硬パテ30

    ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(6kg)
    当日出荷
    硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
    用途上・下塗り兼用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
  • クロス職人 マニキュア ツヤケシ ハウスボックス

    クロス職人 マニキュア ツヤケシ

    ハウスボックス(2件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)
    当日出荷
    隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。 使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
  • 屋根の雨漏り防止用 屋根シール セメダイン

    屋根の雨漏り防止用 屋根シール

    セメダイン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
    用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
  • クロス消しゴム 建築の友

    クロス消しゴム

    建築の友(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(40g)
    当日出荷
    メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません) 水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。 クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。 いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。
    成分メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール危険物の類別非危険物
  • クロス職人  はがれ補修キット ハウスボックス

    クロス職人 はがれ補修キット

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。
    主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
  • 石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール セメダイン

    石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール

    セメダイン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
    用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
  • 京壁キズなおし フジワラ化学

    京壁キズなおし

    フジワラ化学(5件のレビュー)
    399税込439
    1袋(14g)
    当日出荷
    内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
    用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。質量(kg)0.014使用の目安約400m2正味質量(g)14g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm乾燥時間(時間)約24時間危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20cm四方不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
  • 土かべの補修材 家庭化学

    土かべの補修材

    家庭化学(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋ほか
    当日出荷
    土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
    用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
  • 穴埋め補修剤セット 高森コーキ

    穴埋め補修剤セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    239税込263特価
    1セット
    当日出荷
    柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
    用途柱・壁・クロス、フローリング付属品ヘラ危険物の類別非危険物
  • 三井パーライト A ニットー[塗装・養生・内装用品]

    三井パーライト A

    ニットー[塗装・養生・内装用品](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(100L)
    当日出荷
    天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
    危険物の類別非危険物
  • ねじ穴ロック 建築の友

    ねじ穴ロック

    建築の友(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
    用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級アズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ニューオルマー(乾燥型)

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(7kg)
    当日出荷
    伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
    用途上塗り専用クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
  • クロスの穴うめ材スーパー 建築の友

    クロスの穴うめ材スーパー

    建築の友(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10g)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • タイガージョイントセメント 吉野石膏

    タイガージョイントセメント

    吉野石膏(12件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(10kg)
    当日出荷
    ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
    用途ペイント用クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイ壁土 サンホーム

    ハイ壁土

    サンホーム(16件のレビュー)
    299税込329
    1袋(1kg)
    当日出荷
    上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
    仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地ガード ヤヨイ化学

    目地ガード

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(550g)
    当日出荷
    石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
    用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強。リフォーム下地でのクラック再発防止。ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁・内壁用特集
おすすめ人気ランキング
外壁/内壁用