50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン

    穴埋め・成形用 エポキシパテ

    セメダイン(77件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(45g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。
    用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
  • 室内かべ補修材 かべパテ セメダイン

    室内かべ補修材 かべパテ

    セメダイン(43件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1箱(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
    用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に付属品ヘラ、ヤスリ色白色改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ゴリラエポキシパテ 呉工業(クレ)

    ゴリラエポキシパテ

    呉工業(クレ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
    用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194アズワン品番65-1332-02保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。危険物の類別非危険物特性防水、耐寒、耐熱
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

    セメダイン(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1箱(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
    用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(5g×2個)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • ヘルメスティール 山王工業

    ヘルメスティール

    山王工業(19件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(56g)
    当日出荷
    約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
    用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂色ナチュラルホワイト硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)有効期限(年)未使用時1(棚保存)適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)260(連続使用)硬化時間(分)15密度(g/cm3)1.9剪断強度(kg/cm2)52誘電耐力400vols/mil@0.125m引張強度(N/cm2)435耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)圧縮強度(N/cm2)1.265危険物の類別非危険物
  • ウッドカラーエポキシパテ MOHAWK

    ウッドカラーエポキシパテ

    MOHAWK(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(57g)
    当日出荷
    強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
    用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填仕様(切削可能時間)15-30分材質エポキシ樹脂寸法(mm)Φ2.5×200硬化時間(分)開始/2~5完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
  • エポパテ 建築の友

    エポパテ

    建築の友(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本(42g)ほか
    当日出荷
    広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
    付属品手あれ防止用手袋寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102危険物の類別非危険物
  • 補修材 マルチパテ 灰色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    補修材 マルチパテ 灰色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1缶(500g)
    当日出荷
    容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
    用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。トラスコ品番453-6274硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(3mm厚)
  • 耐熱パテ 家庭化学

    耐熱パテ

    家庭化学(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(700g)ほか
    当日出荷
    約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
    用途耐熱を要する箇所への補修。仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40危険物の類別非危険物適応下地配線、配管などの隙間充填特性耐熱・難燃
  • クイックスチール 2オンス クイックスチール

    クイックスチール 2オンス

    クイックスチール(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(55g)
    当日出荷
    切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。 酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。 約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。 耐熱温度は‐60℃~260℃です。 金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。 保存期間は約3年で長期保存可能です。 ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。
    材質耐熱エポキシパテ耐熱温度(℃)‐60~260危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途補修パテ銀黒 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途補修パテ銀黒

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
    用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。仕様カッター付きキャップトラスコ品番836-4979材質エポキシ樹脂色銀黒質量(g)80容量(g)48危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1182
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • 屋外用パテ コニシ

    屋外用パテ

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個(30mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
    色白危険物の類別非危険物
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
    用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
  • ねんどパテ 建築の友

    ねんどパテ

    建築の友(7件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(20g)
    当日出荷
    5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
    成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐水、耐熱、耐薬品
  • シリコーンパテ アズワン

    シリコーンパテ

    アズワン
    ¥6,480税込¥7,128
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-3215-01危険物の類別非危険物
  • オールワンモルタル アサヒペン

    オールワンモルタル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
    用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
  • スーパーウマール アトムサポート

    スーパーウマール

    アトムサポート(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。 無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
    用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に成分無溶剤エポキシトラスコ品番228-0135セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg質量(kg)4色主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状アズワン品番65-1924-37危険物の類別非危険物
  • 砂骨入りアンカー穴埋めパッチ Φ18 大塚刷毛製造

    砂骨入りアンカー穴埋めパッチ Φ18

    大塚刷毛製造
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    アンカーボルトの穴の表面を補修処理するためのパッチです。
    用途外壁補修工事。アンカー穴埋め補修作業に。仕様砂骨入り寸法(Φmm)18危険物の類別非危険物
  • スパクテル ハウスボックス

    スパクテル

    ハウスボックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(125g)
    当日出荷
    粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
    用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ内容量(g)125主成分アルキッド樹脂、酸化チタン危険物の類別非危険物
  • 不乾性パテ エスコ

    不乾性パテ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。
    用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
  • 速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤) ハウスボックス

    速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤)

    ハウスボックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    欠品中
    「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。 (放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます) また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
    用途床鳴り補修成分アクリル系接着剤キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤 Genus

    水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤

    Genus(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1缶(350g)
    当日出荷から3日以内出荷
    ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
    用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。色淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
  • 強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット 関西パテ化工

    強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット

    関西パテ化工
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。
    用途振動のある金属製設備機器の補修に。ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。トラスコ品番577-0894セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ材質ウレタン樹脂容量(kg)0.6可使時間(分)6~9硬化時間(時間)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒・型どり再生キット・ライト系 建築の友

    かくれん棒・型どり再生キット・ライト系

    建築の友
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
    付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • LLFAスムース  専用補助充填パテ KVK

    LLFAスムース 専用補助充填パテ

    KVK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    色赤危険物の類別非危険物
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
    用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)色灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • スピーダー300(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー300(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥899税込¥989
    1本(300g)
    翌日出荷
    パテ1kgに対してスピーダー2gを添加すると通常の1/2の時間で硬化します。
    危険物の類別非危険物
  • お徳用パテ(白色) サンホーム

    お徳用パテ(白色)

    サンホーム
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。色白色危険物の類別非危険物
  • 3 in 1 リペアスティック MOHAWK

    3 in 1 リペアスティック

    MOHAWK(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材。クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪。IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!。1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!。初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】。・染料系アルコール着色剤。・主成分:エタノール。・主要樹脂:ポリケトン樹脂。【スティック部分】。・主成分:パラフィン油脂
    用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物
  • 化粧テープ エスコ

    化粧テープ

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1巻
    翌日出荷
    粘着付。棚板のカット後の小口処理に。
    材質ダップ樹脂、アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.3色ホワイト長さ(m)2危険物の類別非危険物
  • 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON

    金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)

    WEICON
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途腐食損傷やピッティングの除去に。タンク・配管の補修。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造。海事産業での修理・保守作業トラスコ品番709-8123セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤規格DNV認証取得品容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スピードUVライトジェルセット ハウスボックス

    スピードUVライトジェルセット

    ハウスボックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
    用途割れ、ヒビ、カケの補修セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系 建築の友

    かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系

    建築の友
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
    付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ダークグレー・ブラウン・マホガニー・ダークブラウン・ブラック)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)

    WEICON
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    短時間であれば280℃まで耐熱性があります。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途鋳物・金属部品の修理・接着に。巣穴(ブローホール)の充填。コンテナ、車両、機械部品の損傷修復。ポンプや配管のシーリング。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8122セット内容樹脂剤:250g、硬化剤:250g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)280、-35~+200(短時間であれば280℃)可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)10(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名鉄粉危険物の数量0.28kg混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) WEICON

    金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状)

    WEICON
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    耐熱性と流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途大規模接着作業に。金型の鋳込。高温環境で使用する機械部品の補修。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8096セット内容樹脂剤:458g、硬化剤:42g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色グレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)220、-80~+220可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.042L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:11RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状)

    WEICON
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    湿った面や水中での優れた接着性能を発揮します。衝撃強度と残留弾性、耐摩耗性にも優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途水中での接着・補修に。湿潤面での接着。強負荷設備の内張り。耐摩耗保護。補修作業全般トラスコ品番709-8110セット内容樹脂剤:273g、硬化剤:227g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:鉱物粉、エポキシ樹脂色ホワイトタイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)160、-35~+160可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.271L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:83RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) WEICON

    金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状)

    WEICON
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    極めて高い耐摩耗性と耐薬品性から表面保護コーティングに最適です。特に横方向からの粒子衝突によって生じる摩耗に大して高い保護効果を発揮します。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途高負荷部品表面の保護コーティングに。摩耗した金属表面の再生。補修作業全般トラスコ品番709-8095セット内容樹脂剤:99g、硬化剤:101g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:セラミックビーズ、エポキシ樹脂色グレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.2容量(g)200使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量740mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応

『補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材