絞り込み
用途
  • 用途ガラス(4)
  • 用途(4)
  • 用途木材(4)
  • 用途硬質プラスチック(5)
  • 用途(4)
  • 用途金属(4)
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • スペクトロニクス(6)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
  • テクニカルアロイ(4)
  • リークラボ・ジャパン(4)
  • 前田シェルサービス(3)
  • スリーボンド(2)
  • JIT(2)
  • UV Bondy(2)
  • ケミテック(2)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニテック(1)
  • アサヒペン(1)
  • スリーナイン島野(1)
  • BAN-ZI(1)
  • 玄々化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(5g)
    当日出荷
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PRO替

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個(20g)ほか
    翌々日出荷
    UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1袋(5g×5本)
    当日出荷
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND-PRO チューブ

    旭エンジニアリング
    3,598税込3,958
    1本(10g)ほか
    当日出荷
    UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PRO

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1組ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PATCH替

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
    用途ひび割れや穴などの緊急補修剤主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物
  • UVライト 旭エンジニアリング

    UVライト

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    UVライト単品になります。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂の硬化使用電池単4電池×2本主な用途樹脂危険物の類別非危険物
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着、融着する性質をもちます。接着剤を使用していないので、その跡を全く残しません。伸長率300%で対象物の不規則な形に従います。8000Vの高電圧まで絶縁し、260度の高温まで溶けません。接着後は永久的に空気も水も通しません。
    用途絶縁、漏れ防止、腐食防止、結束など幅広い用途に使用可能です。使用温度範囲(℃)断続:-65~260耐熱温度(℃)150連続使用温度(℃)-45~200幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25.4×3×0.5熱水吸収率(%)3以下引張伸度(%)300強度接着強度:2(lbs)密度(kg/m3)80危険物の類別非危険物絶縁耐力8000V(0.5mm厚換算)圧縮応力25%(kPa)4引裂強度85(psi)
  • MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PATCH

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
    用途ひび割れや穴などの緊急補修剤セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ)使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物

紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

工業用