絞り込み
ブランド
- スペクトロニクス
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
- 旭エンジニアリング(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- テクニカルアロイ(4)
- リークラボ・ジャパン(4)
- 前田シェルサービス(3)
- スリーボンド(2)
- JIT(2)
- UV Bondy(2)
- ケミテック(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ユニテック(1)
- アサヒペン(1)
- スリーナイン島野(1)
- BAN-ZI(1)
- 玄々化学工業(1)
- ブランドをもっと見る

オイル用蛍光剤 白色発光タイプ
スペクトロニクス¥49,980税込¥54,9781個(473mL)翌々日出荷オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。用途オイル漏れの検知危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ
スペクトロニクス¥65,980税込¥72,5781個(473mL)翌々日出荷赤色発色の蛍光剤用途オイル漏れの検知危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式
スペクトロニクス¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ
スペクトロニクス¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ
スペクトロニクス¥429,800税込¥472,7801個翌々日出荷7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用
- 機器