絞り込み
使用場所
屋内(6)
色
イエロー系(1)
ホワイト系(2)
透明(クリア)(1)
主な用途
- 屋内木部(2)
- 木部(4)
特性
- ツヤ消し(2)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 速乾(1)
主成分
- ウレタン(3)
ブランド
- 大阪塗料工業
- MOHAWK(1)
- アサヒペン(3)
- カシュー(1)
- キャピタルペイント(3)
- シッケンズ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- ハウスボックス(1)
- ビアンコジャパン(2)
- ミヤキ(3)
- ヤブ原産業(9)
- ユニオンペイント(2)
- リボス(1)
- ロックペイント(3)
- 大谷塗料(12)
- 玄々化学工業(4)
- 関西ペイント(1)
「使用場所」から絞り込む

屋内(6)

NTXウルトラック木匠サンディング不燃
大阪塗料工業¥4,198~税込¥4,618~1缶(1L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
クリヤーラッカー
大阪塗料工業¥1,898税込¥2,0881缶(400mL)7日以内出荷希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.286L危険物の性状非水溶性
NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消
大阪塗料工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(1L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01特性全艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消
大阪塗料工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(1L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01特性5分消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
ラッカーサンディング #200
大阪塗料工業¥9,998~税込¥10,998~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。色乳白色硬化時間(分)40(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXラッカーフラット
大阪塗料工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。色乳白色主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上硬化時間(時間)1(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80特性耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカークリヤー
大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。色淡黄色透明硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50特性耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80