14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ

    アサヒペン(35件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • 水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント

    水性つや消し かべ・浴室用塗料

    アトムハウスペイント(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
    用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
  • NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー浴室カベ

    アサヒペン(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • 水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー サンデーペイント

    水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー

    サンデーペイント(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
    用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。種別屋内かべ用塗料タイプゼロVOC塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)成分合成樹脂(アクリル)
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(11kg)ほか
    5日以内出荷
    「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
    主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント)

    エコフラット60

    ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
    用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
  • 浴室用塗料スプレー アサヒペン

    浴室用塗料スプレー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
    用途浴室の壁や天井に。主な用途浴室カベ・天井使用場所屋内用乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.135kg油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
  • NEW水性インテリアカラー和室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー和室カベ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井主な用途和室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • かべ浴室用スプレー サンデーペイント

    かべ浴室用スプレー

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
    用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井使用場所屋内用タイプスプレー塗料塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
  • 水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント

    水性室内かべ用 竹炭塗料

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
    用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
  • ミルクペイント for ウォール ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能がります。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。・不燃:防火材料認定商品
    主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
  • パワーテック 壁面専用保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテック 壁面専用保護コート剤

    丸長商事 パワーテック事業部(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和室の綿壁・砂壁にペンキを塗りたい時に!。壁専用保護コート剤(水性) 綿壁・砂壁が超耐水壁に!。さわると、ばらばら落ちる全ての内壁を解消!。綿壁、砂壁、じゅらく壁が、シーラーと違う保護力でペンキが簡単に塗れる!。外部しっくい壁が耐水壁に!(汚れに強く、風雨にも強く仕上がる)
    用途和室の綿壁や砂壁にペンキを塗りたい場合にご使用できます。乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性浸透性耐水、和室壁の落下防止、しっくい下地、塗装下地。主な用途内壁、和室壁、しっくい壁、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ

    浴室用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400mL)
    当日出荷
    上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。 防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
    用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート使用場所屋内用容量(mL)400危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6油性 or 水性水性特性防カビ
  • 水性室内かべ・浴室用 和壁色 サンデーペイント

    水性室内かべ・浴室用 和壁色

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷
    有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
    用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部使用場所屋内用タイプ屋内かべ用塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗料タイプエマルション

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

内壁用