絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 13(2)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(6)
- 65(4)
- 80(4)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(2)
使用流体
水(1)
油(1)
材質
- 鋳鉄(1)
接続方式
- フランジ形(1)
ブランド
- ベン(4)
「呼び径(A)」から絞り込む
20(5)
32(3)
40(3)
50(6)
65(4)
80(4)
100
125(3)
150(3)
200(3)

複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)
ベン¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)110以下適合流体水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー