絞り込み
呼び径(A)
  • 15
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 50(9)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • フッ素ゴム(1)
  • フッ素樹脂(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(5)
ブランド
  • エスコ(6)
  • Matex(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15
20(8)
25(8)
32(8)
40(8)
50(9)
65(4)
80(4)
100(2)
200(1)
  • ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ

    ゴム系ガスケット(NBR製)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水や油脂類などに使用します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
  • ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ

    ゴム系ガスケット(EPDM製)

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
  • 蒸気用膨張黒鉛ガスケット Matex

    蒸気用膨張黒鉛ガスケット

    Matex
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    ¥5,850税込¥6,435
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)15・20外径(mm)35内径(mm)18
  • ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
  • ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(シリコン製)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    翌日出荷
    主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
  • ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    酸性やアルカリ性の流体に適します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
その他パッキン