絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 15(7)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • フッ素ゴム(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 6.4(6)
  • 7(1)
ブランド
  • エスコ(7)
  • 日栄インテック(1)
  • Matex(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(7)
20(8)
25(8)
32(8)
40(8)
50
65(4)
80(4)
100(2)
200(1)
  • ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ

    ゴム系ガスケット(NBR製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水や油脂類などに使用します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
  • ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ

    ゴム系ガスケット(EPDM製)

    エスコ
    875税込963
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
  • 蒸気用膨張黒鉛ガスケット Matex

    蒸気用膨張黒鉛ガスケット

    Matex
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    4日以内出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)50外径(mm)67内径(mm)46
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)50外径(mm)67.4内径(mm)49.5
  • ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
  • ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(シリコン製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
  • ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    酸性やアルカリ性の流体に適します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能
    用途スリーブ用水膨張式止水材材質水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
その他パッキン