絞り込み
「適合流体」から絞り込む

ナフロンペースト TOMBO No.9400
ニチアス¥8,198税込¥9,0181個(65cc)当日出荷ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
ニューバルフロンペースト
日本バルカー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ふっ素樹脂粉末を界面活性剤を用いて水分散させたものです。用途強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの強腐食性流体や、酸素ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。仕様金属チューブ入り質量(g)100最高使用温度(℃)300(100℃酸素ガス)
ナフロン(R)ペースト
ニチアス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペーストです。用途ガスケットのシール性能の補助に。トラスコ品番283-0345
スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷材質フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
シールペースト(刷毛付)
日本バルカー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(730g)当日出荷不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。仕様金属缶入り(ハケつき)
コードシール ソフト(断面平形)
日本バルカー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)呼び径フランジ:~500A/500~1000A/500~1000A/1500A~、コードシール(ソフト):3~9/6~12/9~12/12~20温度範囲(℃)-240~260使用圧力(MPa)気体2.0、液体5.0特性耐薬品性、耐熱性
高温用ガスケットペースト
エスコ¥10,400税込¥11,4401個当日出荷2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)