絞り込み
ブランド
- aiwa(アイワ)
- audio-technica(7)
- CICONIA(4)
- ION AUDIO(4)
- SONY(ソニー)(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- NAGAOKA(2)
- とうしょう(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- TEAC(1)
- amadana(アマダナ)(1)
特価

レコードプレーヤー
aiwa(アイワ)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤー。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.9色ブラック出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
フルオート 縦型 リピートターンテーブル
aiwa(アイワ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型縦型ターンテーブル。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能用途フルオート 縦型 フルオート リピートターンテーブル ターンテーブルユニットレコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth付属品付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、レコード固定用アダプター(EP盤対応)仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.2色シルバー出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×21×31待機電力(W)0.1
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス