6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチレコードプレーヤー交換針 とうしょう

    マルチレコードプレーヤー交換針

    とうしょう
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3個)
    当日出荷
    マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
    用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
  • VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95E audio-technica

    VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95E

    audio-technica
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    当日出荷
    VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95Eの交換針
  • フォノイコライザー AT-PEQ3 audio-technica

    フォノイコライザー AT-PEQ3

    audio-technica
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
    付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
  • ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technica

    ヘッドシェル AT-LH11H

    audio-technica
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
  • ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H audio-technica

    ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H

    audio-technica
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
    仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
  • VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E audio-technica

    VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E

    audio-technica
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    VM型ステレオカートリッジ交換針

『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ/交換針