絞り込み

薬用保冷庫
フクシマガリレイ¥159,800税込¥175,7801台(1台)15日以内出荷台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)用途薬用保冷庫
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
薬用保冷庫
SIBATA(柴田科学)¥269,800~税込¥296,780~1台46日以内出荷排水完全蒸発仕様のため、排水設備やドレンタンクは不要です。凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。キャスター(4輪自在)付きなので、設置や移動がらくらくです。万が一の温度異常、扉開放異常などを表示とブザーでお知らせします。施錠装置付きですので、盗難を防ぎます。棚の位置が自由自在に調整可能です。設定温度(℃)【ECモード】2~25、【HCモード】3~5冷媒1234yf
薬用冷凍冷蔵庫
SIBATA(柴田科学)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備型式SMS-F155GSX質量(kg)95電源(V)単相100表示デジタル温度表示有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600冷媒R1234yf冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
-30~-10℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥1,598,000税込¥1,757,8001個28日以内出荷医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。 高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。 37dBの静音作動。 ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。質量(kg)210電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥599,800税込¥659,7801個28日以内出荷医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。質量(kg)88電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
2~8℃ 薬品冷蔵庫
bitstrong(ビットストロング)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。質量(kg)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
-30~-10℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,998,000税込¥3,297,8001個28日以内出荷医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の誤差で-30~-10℃の範囲で設定可能。 2台の独立した冷却システムで片方の故障時もフォローすることで安全な低温管理が可能。 霜取りシステムの改善により、従来に比べて半分の頻度の霜取りサイクル。質量(kg)420電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×1065×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×752×1260
-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型
bitstrong(ビットストロング)¥969,800税込¥1,066,7801個28日以内出荷置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管質量(kg)145電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430