210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 片開きタイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    33,600税込36,960
    1台
    当日出荷
    付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
  • 薬品庫 ケニス

    薬品庫

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
    付属品耐震用床固定金具×2材質スチール メラミン焼付塗装質量(kg)23(薬品整理箱含まず)構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
  • ガロン瓶収納ボックス ケニス

    ガロン瓶収納ボックス

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
    材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ

    MTセキュリティジャパン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
  • 小型薬品保管庫 ケニス

    小型薬品保管庫

    ケニス(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
  • 耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 観音開きタイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    44,800税込49,280
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • 薬品保管庫 ケニス

    薬品保管庫

    ケニス
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
    付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
  • 耐薬引違保管庫 アズワン

    耐薬引違保管庫

    アズワン
    44,200税込48,620
    1個
    当日出荷
    2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
    仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
  • スチール薬品保管ユニット アズワン

    スチール薬品保管ユニット

    アズワン
    68,100税込74,910
    1台
    当日出荷
    机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
    仕様鍵・仕切板付材質スチール(メラニン焼付塗装)荷姿完成品
  • 耐酸薬品庫 ケニス

    耐酸薬品庫

    ケニス
    39,980税込43,978
    1台(1台)
    7日以内出荷
    耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
    材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫

    MTセキュリティジャパン
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    材質HDPE質量(kg)5.4(本体)グレー、(扉)青サイズ幅320×奥行460×高さ460mmアズワン品番64-5102-49錠前シリンダー錠(取手付き)
  • 塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成

    塩ビ薬品庫 (卓上型)

    新光化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
    仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • 薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン

    薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト

    アズワン
    53,100税込58,410
    1台
    当日出荷
    4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
    仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
  • 塩ビ製薬品庫 新光化成

    塩ビ製薬品庫

    新光化成
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
    材質PVC
  • 農薬保管庫 ケニス

    農薬保管庫

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
    付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
  • 小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク

    小型ステンレス薬品庫

    クラフトワーク(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
  • 塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成

    塩ビ製小型薬品保管庫

    新光化成
    54,980税込60,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
    材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取っ手付試薬瓶収納庫 三商

    取っ手付試薬瓶収納庫

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
    付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
  • 小型収納庫(火気厳禁表示) ケニス

    小型収納庫(火気厳禁表示)

    ケニス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
  • 小型薬品保管庫(整理箱付) ケニス

    小型薬品保管庫(整理箱付)

    ケニス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    74,200税込81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • 耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー) アズワン

    耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)

    アズワン
    64,400税込70,840
    1台
    当日出荷
    仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)棚板数(枚)2間口・幅(mm)820棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • セフティキャビネット(鍵付き) アズワン

    セフティキャビネット(鍵付き)

    アズワン
    174,000税込191,400
    1台
    当日出荷
    ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
    付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(レール)スチール
  • 耐酸キャビネット&薬品保管庫 MTセキュリティジャパン

    耐酸キャビネット&薬品保管庫

    MTセキュリティジャパン
    42,980税込47,278
    1台
    20日以内出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)」を使用した一体成型。 非常に頑丈で組立ての必要もありません。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性がありますのでご注意ください。このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けてください。
    材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)耐熱温度(℃)-30~60
  • ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 TRUSCO

    ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1

    TRUSCO
    79,013税込86,914
    1台
    当日出荷
    狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
    用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3294材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)437奥行(mm)600間口(mm)330引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用あり均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)30
  • スーパーアネックス麻薬金庫 ケニス

    スーパーアネックス麻薬金庫

    ケニス
    22,980税込25,278
    1台(1台)
    16日以内出荷
    スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
    材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 白 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 白

    MTセキュリティジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    仕様●サイズ:幅320×奥行460×高さ460mm●材質:HDPE●本体色:グレー●扉:白●重量:5.4kg●錠前:シリンダー錠(取手付き)●※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ3~4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸-100mm程度)●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。アズワン品番67-2991-68
  • 試薬瓶収納庫 ケニス

    試薬瓶収納庫

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
    材質PVC寸法(mm)270×190×310質量(kg)2外寸(mm)270×190×310mm内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質(本体)PVC
  • メディカル収納庫 ダイシン

    メディカル収納庫

    ダイシン
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様ダイヤル錠・シリンダー錠付、棚板1枚付トラスコ品番856-9894セット内容棚板1枚付材質本体:スチール質量(kg)8.1ホワイト高さ(mm)400奥行(mm)350間口(mm)350内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)316×318×333
  • サンプルブック マルエム[理化学・容器]

    サンプルブック

    マルエム[理化学・容器]
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
  • ステンレス薬品保管庫 サカエ

    ステンレス薬品保管庫

    サカエ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などセット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)材質SUS304No.4仕上げ均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通気孔あり
  • 耐薬品保管庫スチール戸 TRUSCO

    耐薬品保管庫スチール戸

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
    付属品棚板2枚仕様シリンダ錠付完成品適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプスチール引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
  • 耐薬品保管庫ガラス戸 TRUSCO

    耐薬品保管庫ガラス戸

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
    付属品棚板2枚仕様シリンダ錠付完成品適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9286材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプガラス引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
  • MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前 MTセキュリティジャパン

    MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前

    MTセキュリティジャパン
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    耐酸キャビネットTPLA-H385シリーズ/TPLA-H320S/T-H385L/3-F用シリンダー錠前。一体型で取付簡単。
    仕様耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前材質樹脂(ケース)・亜鉛合金・EPDMゴムカバー、PPキャップ寸法(mm)【切欠き】54×74アズワン品番68-6997-58適合扉厚(mm)0.7~1.2
  • 薬品庫 両開スチール戸 下置き用 三島精器

    薬品庫 両開スチール戸 下置き用

    三島精器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    スチール薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 ステッカーは出荷時本体に同梱しておりますので、ユーザー様にてご希望の箇所に貼付が可能です。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
    仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×500×960●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】830×470×820●両開スチール戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ビス付●質量(kg):30●材質:SPCC●下置き用アズワン品番67-5203-84
  • スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 TRUSCO

    スチール製耐薬品保管庫 追加棚板

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1枚
    7日以内出荷
    アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
    用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。適合引違い用トラスコ品番462-7113材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装高さ(mm)17.5奥行(mm)315間口(mm)862.5棚板数(枚)1設置方式耐薬保管庫用棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚受け金具4個付
薬品庫