絞り込み
ブランド
- アズワン(86)
- 新光化成(20)
- TRUSCO(19)
- テラオカ(ANEX)(19)
- 三島精器(17)
- ケニス(13)
- MTセキュリティジャパン(12)
- サカエ(3)
- デントピア(3)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ヤガミ(2)
- 三商(2)
- クラフトワーク(2)
- 東製作所(1)
- ダイシン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- JUSTRITE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス薬品保管庫
アズワン¥175,000税込¥192,5001個当日出荷引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)仕様鍵付材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール寸法(mm)690×520×700質量(kg)約33荷姿完成品引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番3-477-01
小型薬品庫
アズワン¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
卓上型薬品庫
アズワン¥132,000税込¥145,2001個当日出荷実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール質量(kg)約22引出し数50mL用4段外寸法(mm)429×400×462材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mmアズワン品番2-4694-01
耐震薬品庫
アズワン¥140,000税込¥154,0001個31日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式材質ベース:スチール、アジャスター付寸法(mm)450×700×900段数3段×2列本体寸法(mm)450×700×900荷姿完成品本体質量(kg)約50収納数500ml×72本トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴)アズワン品番1-4531-01
ステンレス薬品庫
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式付属品スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶ仕様ステンレス扉トラスコ品番510-6583材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約50タイプ左右分室タイプ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900均等荷重(kg)30/段棚板数(枚)4棚ピッチ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。最大積載量(kg/台)110
ステンレス薬品庫(スライド式ガラス扉)
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式。付属品スライド式棚板×4枚500mL用仕切板2段分連結金具×2個固定金具×6個トラスねじ×20個釘×6本鍵×4個仕様ガラス扉トラスコ品番505-5580質量(kg)約50タイプ左右分室タイプ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900均等荷重(kg)30/段棚ピッチ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉)
テラオカ(ANEX)¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980RoHS指令(10物質対応)対応