絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- NKE(7)
- 北川鉄工所(6)
- コスメック(3)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- CKD(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

開閉確認センサ センサシリーズ
近藤製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下