絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(28)
  • 100~242(395)
  • 200(3)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
色温度(K)
  • 3000(2)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 5000(8)
  • 6500(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 93.2(1)
  • 103.3(1)
  • 122.4(1)
  • 125.8(1)
  • 129.3(1)
  • 129.6(1)
  • 130.1(1)
  • 132(1)
  • 134.4(1)
  • 137.8(1)
  • 140.5(1)
  • 143.8(1)
  • 146.2(1)
演色指数(Ra)
  • 70(7)
  • 85(1)
  • 94(1)
光束(Lm)
  • 550(1)
  • 710(1)
  • 730(1)
  • 750(1)
  • 780(1)
  • 800(1)
  • 920(1)
  • 1400(1)
  • 1490(1)
  • 1550(1)
  • 1600(1)
  • 2840(1)
  • 2850(1)
  • 3020(1)
  • 3150(1)
  • 3200(1)
550・710・730・750・780・800・920・1400・1490・1550・1600・2840・2850・3020・3150・3200
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 三菱電機(3)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100
100~240(28)
100~242(395)
200(3)
242(3)
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.5消費電力(W)1色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
  • 非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)

    非常用照明器具(電源別置型)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
    仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.5消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
  • LEDダウン非常灯BT別低天 三菱電機

    LEDダウン非常灯BT別低天

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用タイプ埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、低天井用(~3m)、従来ハロゲン45形・白熱電球100形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC/DC100定格消費電力(W)(非常時)AC:3.6、DC:3.5照度(Lx)(範囲)2.00光源色5000K入力電流(A)(非常時)AC:0.038、DC:0.035幅(m)廊下:2.00保守率0.93演色性(Ra)70
  • 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

    ODELIC(オーデリック)
    77,980税込85,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.7消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
  • LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
    質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
    質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキタイプ低天井用(~3m)消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.038演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60鋼板 白色仕様耐震性A器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形エコロジー商品省エネ
  • 防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)

    防災照明/非常灯

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LED非常灯電源別置形中~特高天直付 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置形中~特高天直付

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002エコロジー商品省エネ

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井埋込型非常灯