絞り込み
明るさタイプ(Lm)
光束(Lm)
電圧(V)
- 12(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100(45)
- 100~200(12)
- 100~240(2)
- 100~242(214)
- 100~254(4)
- 100~265(1)
- 200(13)
- 200~242(44)
- 242(4)
消費電力(W)
- 5未満(17)
- 5~10未満(29)
- 10~20未満(65)
- 20~30未満(73)
- 30~40未満(61)
- 40~50未満(48)
- 50~60未満(29)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(25)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
調光方式
PiPit調光・PWM・その他・なし・デジタル調光型・無線・調光/非調光兼用型・連続調光型
タイプ
WiLIA無線調光・その他・デジタル調光・一般タイプ・広角タイプ・有線タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(331)
- 東芝ライテック(92)
- コイズミ照明(92)
- HotaluX(ホタルクス)(68)
- 三菱電機(38)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- 東京メタル(17)
- TAIKO DENKI(13)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- 東芝(6)
- 日動工業(5)
- ユーボン(4)
- オーム電機(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DNライティング(3)
- 日進電子工業(3)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・コイズミ照明・HotaluX(ホタルクス)・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・東京メタル・TAIKO DENKI・ODELIC(オーデリック)・エスコ・DAIKO(大光電機)・エコ・トラスト・ジャパン・東芝・日動工業・ユーボン・オーム電機・KOITO(小糸製作所)・DNライティング・日進電子工業・ブランドをもっと見る
「光源色」から絞り込む

LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から33日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 イエロータイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台90日以内出荷Myシリーズ電圧(V)100~200消費電力(W)24.9定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形光源色黄色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光束(Lm)2200明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)85ライトユニットイエロー
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 省電力タイプ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台90日以内出荷Myシリーズ電圧(V)200~242定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト iDシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット77日以内出荷仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242定格消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23 防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED□570直付下面開放点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNFK36020材質カバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4530明るさFHP32形×3灯節電タイプ演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
固定AB ライトユニット
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.6 (200V時)光束(Lm)器具:700光色昼白色明るさFLR20形×1灯器具 相当
LEDユニット
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂)質量(kg)0.2材質(本体)ADC(アルミダイカスト)材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂)グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
TENQOOバー 110Wタイプ防水用
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
省電連調ライトユニット形
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6平均演色評価数(Ra)85電源周波数(Hz)50/60明るさFLR110形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
連調ライトユニット形ベース
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当
LB110形6400lm電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光電球色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・調光電圧(V)100~242色温度(K)6500LED色昼光色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命