絞り込み
明るさタイプ(Lm)
調光の可否
×・○
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
調光方式
PiPit調光・PWM・その他・なし・デジタル調光型・無線・調光/非調光兼用型・連続調光型
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
タイプ
WiLIA無線調光・その他・デジタル調光・一般タイプ・広角タイプ・有線タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・東京メタル・TAIKO DENKI・ODELIC(オーデリック)・エスコ・DAIKO(大光電機)・エコ・トラスト・ジャパン・東芝・日動工業・ユーボン・オーム電機・DNライティング・日進電子工業・テス・ライティング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
782件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
  • ベースライト ソリッドシームレス コイズミ照明

    ベースライト ソリッドシームレス

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 2in1 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 2in1 【受注生産品】

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)2.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】30光束(Lm)2460演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
  • ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

    コイズミ照明
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
    仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5~100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度5000KLED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)、WiLIA無線調光・アレンジ調色タイプ・3200 lmタイプ、Ra83、調光範囲(約5%~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)LED調色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲昼白色(5000K)~電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 連結時用 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 連結時用

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    入数(本)1
  • SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 露出配線用 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 露出配線用

    ODELIC(オーデリック)
    1,598税込1,758
    1本
    92日以内出荷
    入数(本)1
  • 屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 間接照明 DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    60,980税込67,078
    1台
    5日以内出荷
    RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
    付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用 ODELIC(オーデリック)

    スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ドットレスのソフトで明るい光。100V仕様のコンパクトサイズ
    付属品取付金具仕様【調光器】不可【その他】非調光材質アルミ(アルマイト)幅(mm)28カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)39定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)83光源LED別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル色温度(K)3500光源寿命40000時間光色温白色グリーン購入法適合連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)LED交換不可
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機

    ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    90日以内出荷
    仕様色温度可変定格連続調光(無線制御)調光5~100%定格電圧(V)AC200~242フレーム亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当電源ユニット無線調光ユニット付
  • Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機

    Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.8シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】 三菱電機

    LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
    仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2.6シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.02使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • 一体型ベースライト iDシリーズ 40形 Panasonic(パナソニック)

    一体型ベースライト iDシリーズ 40形

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    タイプ:アレンジ調色有線タイプ
    区分受注品タイプアレンジ調色有線タイプ消費電力(W)35.5機能調光・調色(昼白色~電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)146.4光束(Lm)5200明るさ(Lm)5200
  • 0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ KOITO(小糸製作所)

    0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
    内容短尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
  • 1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ KOITO(小糸製作所)

    1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
    内容長尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
  • Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
  • Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
  • LED照明 フエニックス・コンタクト

    LED照明

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
    仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LED照明 DNライティング

    屋外用LED照明

    DNライティング
    52,980税込58,278
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LED照明 DNライティング

    屋外用LED照明

    DNライティング
    55,980税込61,578
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LED照明 DNライティング

    屋外用LED照明

    DNライティング
    93,980税込103,378
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
    長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LB40形6900lm環境特化調光白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lm環境特化調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)6900光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否
  • LB40形6900lm環境特化調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lm環境特化調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否
  • LB40形5200lm環境特化調光白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lm環境特化調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)5200光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否
  • LB40形5200lm環境特化調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lm環境特化調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)5200光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否
  • 110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯86形定格出力型2灯器具相当 Hf86形定格出力型2灯 Panasonic(パナソニック)

    110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯86形定格出力型2灯器具相当 Hf86形定格出力型2灯

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    60日以内出荷
    タイプライトバー:一般タイプ電圧(V)200~242材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力、約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)13400 タイプ演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電) Panasonic(パナソニック)

    110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    60日以内出荷
    タイプライトバー:一般タイプ電圧(V)200~242材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力、約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000 タイプ演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)