絞り込み
光源色
- 昼白色(3)
- 温白色(6)
- 白(8)
- 電球色(5)
光束(Lm)
- 1000~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
電圧(V)
- 100~240(2)
- 100~242(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 30~40未満(2)
調光の可否
- ×(6)
- ○(15)
色温度(K)
- 3000~5000未満(19)
- 5000以上(3)
3000~5000未満・5000以上
調光方式
- 調光/非調光兼用型(12)
調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)
- 80~90未満(24)
80~90未満
タイプ
- その他(9)
その他
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(336)
- コイズミ照明(106)
- 東芝ライテック(92)
- HotaluX(ホタルクス)(68)
- 三菱電機(38)
- 東京メタル(17)
- TAIKO DENKI(13)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- 東芝(6)
- 日動工業(5)
- ユーボン(4)
- オーム電機(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DNライティング(3)
- 日進電子工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
「光源色」から絞り込む
昼白色(3)
温白色(6)
白(8)
電球色(5)

デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷多種多様な天井にフィットするプラグタイプライン照明。配線ダクトとの一体感を高めます。配線ダクトとのスキマをなくし一体化したように見せることで、空間にフィットするライン照明です。ワンタッチレバーで電気工事不要。
デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,498~税込¥9,348~1台4日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.84色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売取付埋込解放タイプL1200タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N連結連結端用
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
施設照明 デザインベースライト リニア70
ENDO(遠藤照明)¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用エコロジー商品省エネ
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,398~税込¥5,938~1台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
リニア70 L1200 3500K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア70 L1200 4000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア70 L1200 5000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア32 L600 3500K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 3000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L900 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L900 3000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L1200 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 3000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32/L900/3500K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32/L900/4000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32/L900/3000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32/L1200/3500K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 3500K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア32 L350 4000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア32 L350 3000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否否
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可