絞り込み
光源色
- 昼白色(42)
- 温白色(27)
- 白(33)
- 電球色(32)
光束(Lm)
- 1000未満(2)
- 1000~2000未満(23)
- 2000~3000未満(26)
- 3000~4000未満(21)
- 4000~5000未満(12)
- 5000~6000未満(9)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(3)
- 10000~(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(13)
- 100~254(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(35)
- 30~40未満(21)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
調光の可否
- ×(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(49)
- 5000以上(56)
- ~3000未満(21)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(46)
- 90以上(31)
80~90未満・90以上
タイプ
- その他(17)
その他
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(336)
- 東芝ライテック(92)
- HotaluX(ホタルクス)(68)
- 三菱電機(38)
- ENDO(遠藤照明)(32)
- 東京メタル(17)
- TAIKO DENKI(13)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- 東芝(6)
- 日動工業(5)
- ユーボン(4)
- オーム電機(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DNライティング(3)
- 日進電子工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(40)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
昼白色(42)
温白色(27)
白(33)
電球色(32)

ユニット
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
ベースライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
ベースライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25高さ(mm)50機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ベースライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。15VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)900質量(kg)0.6高さ(mm)50消費電力(W)14.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
ユニット
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷LED交換不可。45/46/47VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)42.7ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED交換不可。34/34/34VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)32.5ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra85
ソーラーバッテリー搭載ユニット
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷防雨型。ソーラーバッテリー搭載。点灯モード切替可能。コネクター3口付。電源線不要。調光器併用不可幅(mm)290材質/仕上本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、ポール:アルミ・ブラック塗装質量(kg)2.9埋め込み深さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応許容電力(W)3.6Wまで地上高さ(mm)445
ベースライト本体
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷段調光。逆富士1灯・W230。段調光機能付(70%点灯)寸法(mm)1250×230材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト本体
コイズミ照明¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷段調光。トラフ1灯。段調光機能付(70%点灯)寸法(mm)1250×70材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト本体
コイズミ照明¥5,298~税込¥5,828~1台4日以内出荷断熱施工不可。送りコネクター付。傾斜天井使用不可。取付にはボルトを使用材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。24VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)0.9高さ(mm)50消費電力(W)23.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
ユニット
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。26/26/27VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)24.6ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。21/22/23VA(100/200/254V)材質セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)21.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
ベースライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台欠品中仕様落下防止機構付適合21VA(100V)材質本体:アルミ・ホワイトN93塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色寸法(mm)高55 幅32 全長1509質量(kg)1.5消費電力(W)23.3ランプLED色温度(K)2700光源寿命40,000時間光束(Lm)2110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ユニット
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台33日以内出荷DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。34/34/36VA(100/200/254V)材質セード:ポリカーボネート・乳白色ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色
コイズミ照明¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)16.3本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2015グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
FlatPanel スクエアタイプ □275 本体
コイズミ照明¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)□295質量(kg)2本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□275パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体
コイズミ照明¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDベースライト
コイズミ照明¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
フラットパネル ベースライト SG1形
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】
コイズミ照明¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm
コイズミ照明¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%