絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • CONTEC(コンテック)(185)
  • Seeed Studio(157)
  • フエニックス・コンタクト(88)
  • Raspberry Pi(44)
  • MOXA(29)
  • RS PRO(24)
  • Mono Wireless(23)
  • M5Stack(19)
  • スイッチサイエンス(17)
  • 共立電子産業(12)
  • みんなのラボ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • Cherry(11)
  • Ceratech(10)
  • iStorage(9)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • QNAP(8)
  • EPSON(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vibrating Mini Motor Disc Adafruit

    Vibrating Mini Motor Disc

    Adafruit
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
    厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
  • ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) Adafruit

    ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • GPIO Ribbon Cable(40 pins) Adafruit

    GPIO Ribbon Cable(40 pins)

    Adafruit
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 Adafruit

    Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A Adafruit

    I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A

    Adafruit
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430 Adafruit

    Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430

    Adafruit
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TXB0104双方向レベルシフタ Adafruit

    TXB0104双方向レベルシフタ

    Adafruit
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
    寸法(mm)18×13×2
  • CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) Adafruit

    CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
    寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSL2591 デジタル光センサー Adafruit

    TSL2591 デジタル光センサー

    Adafruit
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます
    寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
  • GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー Adafruit

    GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します
    寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
  • INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max Adafruit

    INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • USBシリアル変換ケーブル Adafruit

    USBシリアル変換ケーブル

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
    出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューシールド R3キット Adafruit

    スクリューシールド R3キット

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
    寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
  • DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール Adafruit

    DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
    仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) Adafruit

    ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)

    Adafruit
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
  • Flora RGB Smart Neo Pixel version 2 Adafruit

    Flora RGB Smart Neo Pixel version 2

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    3日以内出荷
    FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます
    厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
  • Push-button Power Switch Breakout Adafruit

    Push-button Power Switch Breakout

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き
    寸法(mm)20.51×17.75×2.66高さ(mm)スイッチ/8.69質量(g)2.6電圧(V)対応/3~14最大電流(A)3
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続リチウムイオン電池充電器 Adafruit

    USB接続リチウムイオン電池充電器

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
    寸法(mm)30 × 12.5 × 8
  • Waveシールドキット v1.1 Adafruit

    Waveシールドキット v1.1

    Adafruit
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能
    寸法(mm)(組立時)69 × 65 × 13
  • VCNL4010 Proximity/Light sensor Adafruit

    VCNL4010 Proximity/Light sensor

    Adafruit
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付き電源用USBケーブル Adafruit

    スイッチ付き電源用USBケーブル

    Adafruit
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です
    寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGB Matrix HAT + RTC Adafruit

    RGB Matrix HAT + RTC

    Adafruit
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
  • IRリモートトランシーバボード Adafruit

    IRリモートトランシーバボード

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
    寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pro Trinket バッテリーモジュール Adafruit

    Pro Trinket バッテリーモジュール

    Adafruit
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。
    厚さ(mm)7寸法(mm)15 × 17 × 2質量(g)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTU21D-F 温度/湿度センサー Adafruit

    HTU21D-F 温度/湿度センサー

    Adafruit
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)
    寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
  • LED Sequins Royal Blue Adafruit

    LED Sequins Royal Blue

    Adafruit
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2色ロイヤルブルー抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
  • NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) Adafruit

    NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)

    Adafruit
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります
    幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
  • LED Sequins Ruby Red Adafruit

    LED Sequins Ruby Red

    Adafruit
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2色ルビーレッド抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • Trinket-Mini Microcontroller 3.3V Adafruit

    Trinket-Mini Microcontroller 3.3V

    Adafruit
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません
    寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85
  • Trinket-Mini Microcontroller 5V Adafruit

    Trinket-Mini Microcontroller 5V

    Adafruit
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。
    寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
  • PiTFT 2.4 HAT Mini Kit Adafruit

    PiTFT 2.4 HAT Mini Kit

    Adafruit
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
  • NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
  • PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
    厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
  • PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
    厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体