絞り込み
ブランド
  • Arduino
  • CONTEC(コンテック)(255)
  • Seeed Studio(157)
  • フエニックス・コンタクト(88)
  • Adafruit(55)
  • Raspberry Pi(44)
  • RS PRO(38)
  • 京セラ(29)
  • MOXA(29)
  • Advantech(アドバンテック)(28)
  • Mono Wireless(23)
  • M5Stack(19)
  • BRADY(17)
  • スイッチサイエンス(17)
  • 共立電子産業(12)
  • みんなのラボ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • Linx(11)
  • Ceratech(10)
  • Cherry(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
    寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
  • Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装) Arduino

    Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)

    Arduino
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。
    付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21
  • Arduino MKR WiFi 1010 Arduino

    Arduino MKR WiFi 1010

    Arduino
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
    仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
  • Arduino Starter Kit(日本語版) Arduino

    Arduino Starter Kit(日本語版)

    Arduino
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
    セット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
  • Arduino MKR WAN 1310 Arduino

    Arduino MKR WAN 1310

    Arduino
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる
    仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
  • Arduino Plug and Make Kit Arduino

    Arduino Plug and Make Kit

    Arduino
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoを使った入門者用の電子工作キット Wi-FiやBluetoothによる無線通信機能を持つマイコンボードArduino UNO R4 WiFiにセンサやLED、ボタンなどを搭載したボードを接続して、簡単にIoTデバイスを製作できる入門者用の電子工作キットです。 7つのプロジェクトに必要なものがすべて含まれています。ジャンプワイヤやブレッドボード、はんだ付けなどは必要ありません。部品を接続するだけで完成します。 プラグ&メイクキットは、Arduinoを始める最も簡単な方法です。 天気予報、デジタル砂時計、エコウォッチ、ゲームコントローラ、ソニックシンセ、スマートライト、タッチレスランプの7つのプロジェクトが用意されています。 Arduino Cloudに必要なリソースとサポートが用意されています。例えば、無料で使いやすいプログラミングツールやIoTデバイスを監視/制御するためのスマートホンのアプリなどがあります。
    セット内容Aruduino UNO R4 WiFi×1、Modulino Base×1、Knob(プッシュボタン付きエンコーダ)×1、Pixels(8個のRGB LED)×1、Distance(ToF近接センサ)×1、Movement(6軸IMU)×1、Buzzer(ブザー)×1、Thermo(温湿度センサ)×1、Buttons(3個のボタン)×1、USB Type-Cケーブル×1、Qwiicケーブル×7、M3ネジ×24、M3ナット×20、スペーサ×4メモリー256KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/RED、UKCA、FCC、IC、RoHS、REACH、WEEE通信規格Qwiic動作電圧(V)5(ボード)、3.3(Modulino nodes)クロック周波数48MHz

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体