絞り込み
ブランド
- Mobilemark
- CONTEC(コンテック)(184)
- Seeed Studio(156)
- フエニックス・コンタクト(88)
- Adafruit(55)
- Raspberry Pi(42)
- MOXA(29)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(19)
- スイッチサイエンス(17)
- 共立電子産業(12)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- Cherry(11)
- Ceratech(10)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- QNAP(8)
- iStorage(7)
- EPSON(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Mobilemark SMTアンテナ
Mobilemark¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品